Fren Tipi Toplam Kilit , Tekerlek Freni Dahil: Yok hayır , Tekerlek Yükü Değer Aralığı: 1000 ila 2999 lb. , Tekerlek Ürün Grubu: Döner Teker , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Teker Tipi: Döner , Tekerlek Malzemesi: Termoplastik Kauçuk , Tekerlek Şekli: Standart , Çekirdek Rengi: Gri , Çekirdek Malzemesi: Polipropilen , Durometre: 70 Sahil A , Çerçeve Kaplaması: çinko , Çerçeve malzemesi: Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 1-5/8 x 1-31/32" , Yük katsayısı: 200 lb , Kilit tipi: Kilit Dahil Değil , İşaretleme olmayan: Evet , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 2 x 2-13 / 32 " , Plaka Boyutu: 2-5 / 8 x 3 " , Plaka Tipi: A , Yarış Pisti: Çift top , Sıcaklık Menzil: -45 Derece ila 180 Derece F , Tekerlek Rulmanları: Hassas Bilyalı , Tekerlek Rengi: Gri , Tekerlek çapı: 2" , Tekerlek Malzemesi: TPR Kauçuk , Tekerlek Genişliği: 1 21 / 32 "