Medcaster Dw02grp100swtp11g | Çift Tekerlekli Döner Teker Derecesi 200 Lb. | 40n390 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Çift Tekerli Döner Teker Derecesi 200 Lb. | AD3TET 40N390

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Çift Tekerlekli Döner Teker Derecesi 200 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3TET Modeli: DW02GRP100SWTP11GÇapraz Referans: 40N390
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
€37.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlek Döner Teker
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre70 Sahil A
Çerçeve Finishçinko
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı1-5/8 x 1-31/32"
Yük katsayısı200 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Montaj TipiPlaka
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı2
Dış Cıvata Deliği Aralığı2 x 2-13 / 32 "
Toplam yükseklik2 29 / 32 "
Plaka Boyutu2-5 / 8 x 3 "
Levha TipiA
kablo kanalıÇift top
Sıcaklık. menzil-45 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiTPR Kauçuk
Tekerlek Genişliği1 21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)6.67
Gemi uzunluğu (cm)7.39
Gemi genişliği (cm)9.21
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Cıvatası Çapı.Montaj TipiToplam yükseklikÜcret
MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G Çift Tekerlek Döner Teker Derecesi 200 Lb. | AD3TEQ 40N388 DW02GRP100SWHK01GPlaka Yokiçi boş Kingpin2 27 / 32 "€49.84
MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G Çift Tekerli Döner Teker Derecesi 200 Lb. | AD3TER 40N389 DW02GRP100TLHK01GPlaka Yokiçi boş Kingpin2 27 / 32 "€58.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Çift Tekerlekli Döner Teker Derecesi 200 Lb.
€37.55 / Adet