MERCOID Basınç Verici Köpüğü
stil | Model | Bağlantı boyutu | Çıktı | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3200G-3-FM-1-1-LCD | 1/2 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | 0 - 725 psi | €2,018.44 | |
B | 3200G-1-FM-1-1 | 1/2 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | -14.5 - 21 psi, (Fabrika Ayarı 0 - 21 psi) | €2,119.45 | |
A | 3200G-1-FM-1-1-LCD | 1/2 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | -14.5 - 21 psi, (Fabrika Ayarı 0 - 21 psi) | €2,018.44 | |
B | 3200G-3-FM-1-1 | 1/2 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | 0 - 725 psi | €2,119.45 | |
B | 3200G-2-FM-1-1 | 1/2 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | -14.5 - 217 psi, (Fabrika Ayarı 0 - 217 psi) | €2,119.45 | |
A | 3200G-4-FM-1-1-LCD | 1/2 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | 0 - 3600 psi | €2,018.44 | |
B | 3200G-4-FM-1-1 | 1/2 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | 0 - 3600 psi | €2,119.45 | |
A | 3200G-2-FM-1-1-LCD | 1/2 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | -14.5 - 217 psi, (Fabrika Ayarı 0 - 217 psi) | €2,018.44 | |
C | 3100D-6-FM-1-1-LCD | 1/4 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | 0 - 300 psi | €2,227.93 | |
C | 3100D-5-FM-1-1-LCD | 1/4 "Dişi NPT | 8 ila 20mA / HART İletişimi | 0 - 100 psi | €2,256.07 | |
C | 3100D-4-FM-1-1-LCD | 1/4 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | 0-750 "wc | €2,227.93 | |
D | 3100D-3-FM-1-1 | 1/4 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | 0-150 "wc | €2,626.76 | |
D | 3100D-4-FM-1-1 | 1/4 "Dişi NPT | 5 ila 20mA / HART İletişimi | 0-750 "wc | €2,626.76 | |
C | 3100D-2-FM-1-1-LCD | 1/4 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | 0-30 "wc | €2,290.18 | |
C | 3100D-3-FM-1-1-LCD | 1/4 "Dişi NPT | 7 ila 20mA / HART İletişimi | 0-150 "wc | €2,227.93 | |
D | 3100D-6-FM-1-1 | 1/4 "Dişi NPT | 6 ila 20mA / HART İletişimi | 0 - 300 psi | €2,626.76 | |
D | 3100D-5-FM-1-1 | 1/4 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | 0 - 100 psi | €2,711.61 | |
D | 3100D-2-FM-1-1 | 1/4 "Dişi NPT | 4 ila 20mA / HART İletişimi | 0-30 "wc | €2,575.55 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Spiral Bantlar
- Köpük Ruloları
- C-Kanca Boru Kaldırıcılar
- Çok Kafalı Operatörler
- Elektronik Motor Yolvericiler
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Basma Düğmeleri
- Havalandırma
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- NEW PIG Çatı Sızıntısı Saptırıcı Kova Kiti
- SAFETY SPEED Özel Testere Bıçakları
- WERA TOOLS Çizel tornavida
- B & P MANUFACTURING Çelik Bordür İskele Kurulu Ayakları
- SPEARS VALVES PVC Program 40 Fitting Sele, IPS OD x Soket
- OAKTON Su geçirmez İletkenlik Kitleri
- AIPHONE Kapı İstasyonları
- ELDON JAMES dirsekler
- GRAINGER Yedek Temperli Cam
- OMRON Minyatür Snap Aksiyon Anahtarları