Mercoid 3100d-5-fm-1-1-lcd | Basınç Verici 0-100 Psi Köpük Ce | 13a891 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERCOID 3100D-5-FM-1-1-LCD Basınç Transmitteri 0-100 Psi Köpük Ce | AA4RFE 13A891

MERCOID 3100D-5-FM-1-1-LCD Basınç Verici 0-100 Psi Köpük Ce

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4RFE Modeli: 3100D-5-FM-1-1-LCDÇapraz Referans: 13A891
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
€2,408.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Verici
doğruluk% 0.075 Tam Ölçek
Kalibrasyon SertifikasıN
Kasa RengiGri
Kutu MalzemesiEpoksi Kaplı Alüminyum
Bağlantı boyutu1/4 "Dişi NPT
ekran5 Haneli Ekran
Görüntüleme AdetleriBirden Çok Birim
Döngü Direnci0 - 1500 ohm
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 ila 248 derece F
Çıktı8 ila 20mA / HART İletişimi
Gerekli Güç11.9 - 45 VDC
Tarafından desteklenmektedir11.9 - 45 VDC
Aralık0 - 100 psi
çözüm1 Önemli Basamak
Soket Malzemesi316L SS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.33
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuÇıktıAralıkÜcret
MERCOID 3100D-2-FM-1-1 Basınç Transmitteri 0-30 İnç Wc Köpük Ce | AA4REW 13A883 3100D-2-FM-1-11/4 "Dişi NPT4 ila 20mA / HART İletişimi0-30 "wc€2,713.73
MERCOID 3100D-3-FM-1-1 Basınç Transmitteri 0-150 İnç Wc Köpük Ce | AA4REX 13A884 3100D-3-FM-1-11/4 "Dişi NPT4 ila 20mA / HART İletişimi0-150 "wc€2,646.38
MERCOID 3100D-4-FM-1-1 Basınç Transmitteri 0-750 İnç Wc Köpük Ce | AA4REY 13A885 3100D-4-FM-1-11/4 "Dişi NPT5 ila 20mA / HART İletişimi0-750 "wc€2,646.38
MERCOID 3100D-5-FM-1-1 Basınç Transmitteri 0-100 Psi Köpük Ce | AA4REZ 13A886 3100D-5-FM-1-11/4 "Dişi NPT4 ila 20mA / HART İletişimi0 - 100 psi€2,758.76
MERCOID 3100D-6-FM-1-1 Basınç Transmitteri 0-300 Psi Köpük Ce | AA4RFA 13A887 3100D-6-FM-1-11/4 "Dişi NPT6 ila 20mA / HART İletişimi0 - 300 psi€2,758.76
MERCOID 3100D-2-FM-1-1-LCD Basınç Transmitteri 0-30 İnç Wc Köpük Ce | AA4RFB 13A888 3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "Dişi NPT4 ila 20mA / HART İletişimi0-30 "wc€2,444.54
MERCOID 3100D-3-FM-1-1-LCD Basınç Transmitteri 0-150 İnç Wc Köpük Ce | AA4RFC 13A889 3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "Dişi NPT7 ila 20mA / HART İletişimi0-150 "wc€2,378.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERCOID 3100D-5-FM-1-1-LCD Basınç Verici 0-100 Psi Köpük Ce
€2,408.15 / Adet