MERSEN FERRAZ HelioProtection Serisi HP10M Sigortalar, Fotovoltaik
Mersen Ferraz HelioProtection Serisi HP10M sigortalar, aşırı akım koruması sağlayarak güneş enerjisi kurulumlarını korumak için tasarlanmıştır. Birleştirici kutuların veya dizi invertörlerin içine monte edilen bu cihazlar, PV dizilerini arızalar, aşırı yükler veya kısa devrelerin neden olduğu aşırı akımlardan korur. Potayı önlüyorlar...Bir anormallik durumunda devrenin hızla kesilmesiyle ilk yangın tehlikeleri ve ekipman hasarı.İncele
stil | Model | Current Rating | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | HP10M1-V | 1A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | HP10M1 | 1A | 0.41 " | €29.62 | |
A | HP10M2-1/2 | 2.5A | 0.41 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HP10M2-V | 2A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HP10M2 | 2A | 0.41 " | €29.62 | |
A | HP10M3-1/2 | 3.5A | 0.41 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HP10M3-V | 3A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HP10M3 | 3A | 0.41 " | €29.62 | |
A | HP10M4-V | 4A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HP10M4 | 4A | 0.41 " | €29.62 | |
A | HP10M5 | 5A | 0.41 " | €29.62 | |
A | HP10M5-V | 5A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HP10M6-V | 6A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HP10M6 | 6A | 0.41 " | €30.29 | |
A | HP10M7 | 7A | 0.41 " | €29.62 | |
A | HP10M8 | 8A | 0.41 " | €29.62 | |
A | HP10M8-V | 8A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | HP10M10 | 10A | 0.41 " | €29.62 | |
A | HP10M10-V | 10A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | HP10M12 | 12A | 0.41 " | €27.34 | |
A | HP10M12-V | 12A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | HP10M15 | 15A | 0.41 " | €29.62 | |
A | HP10M15-V | 15A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
F | HP10M20-V | 20A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HP10M20 | 20A | 0.41 " | €29.62 | |
A | HP10M25-V | 25A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HP10M25 | 25A | 0.41 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HP10M30-V | 30A | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HP10M30 | 30A | 0.41 " | €18.83 |
HelioProtection Serisi HP10M Sigortalar, Fotovoltaik
Mersen HelioProtection Serisi HP10M sigortalar, elektrik sistemlerinde aşırı akım koşullarına karşı koruma için idealdir ve PV dizisi / dizi seviyesi koruması, hat içi PV modülü, invertörler ve akü şarj kontrolörlerinde kullanılır. Sigortanın anma akım değerinin 1.35 katı minimum kesme kapasitesi sunarak arıza akımlarında güvenilir çalışma sağlarlar. Bu geliştirilmiş sigortalar, sabit sıcaklık ve akım döngüleri için idealdir ve sigortanın uzun ömürlü olmasını ve tekrarlanan sıcaklık ve akım dalgalanmalarına dayanma kabiliyetini garanti eder.
Çalışma Mekanizması
- Kısa devre gibi bir elektrik arızası meydana geldiğinde sigorta anormal akım akışını hızlı bir şekilde algılar.
- Tipik olarak ince bir metal şerit olan sigorta elemanı, aşırı akımla karşılaştığında erir.
- Bir fotovoltaik sistemin devresine takılan sigorta, ekipmanın hasar görmesini ve tehlikeleri önlemek için aşırı akım akışını önleyen bir bariyer görevi görür.
Özellikler
- Mersen Ferraz HelioProtection Serisi HP10M sigortalar, sigortanın anma akım değerinin 1.35 katı minimum kesme kapasitesi sunarak arıza akımlarında güvenilir bir çalışma sağlar.
- Bu gelişmiş sigortalar, sabit sıcaklık ve akım döngüleri için idealdir ve sigortanın uzun ömürlü olmasını ve tekrarlanan sıcaklık ve akım dalgalanmalarına dayanma yeteneğini garanti eder.
- 1000VDC'ye kadar voltajlarda çalıştırılabilirler ve 1 ila 30A arasında değişen amper değerlerinde mevcutturlar ve serideki daha yüksek akım çeşidi HP10M30 sigorta 30A amperaj değerine sahip.
- Bu HP10M sigortalar 80 derece C'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- PV sisteminin devresine kolay kurulum ve güvenli elektrik bağlantıları için yüksük montajı sunarlar.
Sık Sorulan Sorular
Aşırı akım olayı meydana geldiğinde HP10M sigortasının tipik tepki süresi nedir?
HP10M sigortası, arızalar sırasında devrenin hızlı bir şekilde kesilmesini sağlamak için genellikle milisaniyeler içinde hızla yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır.
HP10M sigortasının üzerinde aşırı akım olayı nedeniyle attığını gösteren herhangi bir gösterge var mı?
HP10M sigortanın tipik olarak görünür göstergeleri yoktur, ancak yanmış durum, sigorta elemanının erime belirtileri açısından kontrol edilmesiyle belirlenebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yakıt ve Gaz Kutuları
- Lastik Supap Gövdeleri ve Göbekleri
- Bus Drop ve Tray Cable
- Sürücüleri Gönder
- Gösterge Onarım Araçları
- Dağıtım Ekipmanları
- El Aleti Kitleri
- Doğrusal hareket
- Asfalt Testi
- Çeşitler
- COX Pistonda Klip
- LOC-LINE Düz Akış Nozulu
- CHICAGO-LATROBE Sürücü Saplamaları, Çift Uçlu Dişli Saplama, Sınıf 2A
- ACROVYN Kör Tapa, İnci, Acrovyn
- FERVI Bağımsız Chuck
- EATON 10250T Serisi Kontak Blokları
- VOLLRATH Griddles
- GATES Çift V/ Altıgen V Kayışları, CC Bölümü
- BOSTON GEAR 12 Çap Hatveli Çelik Konik Dişliler