MERSEN FERRAZ HP10M2-1/2 Sigorta, 1000 VDC, 2.5A, gPV, Yüksük Montajlı
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 2.5A |
Çap | 1.5 " |
Sigorta Sınıfı | Fotovoltaik |
uzunluk | 0.41 " |
Montaj | Klips |
hız | gPV |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.38 |
Gemi genişliği (cm) | 2.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00