MICRO 100 GLR Serisi, Parmak Freze
stil | Model | Şaft Dia. | Çap | Bitiş | Kesim Uzunluğu | Boyun Çapı | Boyun uzunluğu | Flüt Sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLR-500-4X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | AlTiN Kaplamalı | 1" | 0.48 " | 4.5 " | 4 | 6" | €189.53 | |
B | GLR-375-2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | kaplanmamış | 3 / 4 " | 0.355 " | 2.75 " | 2 | 4" | €87.99 | |
A | GLR-187-4X | 3 / 16 " | 3 / 16 " | AlTiN Kaplamalı | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 4 | 3" | €66.90 | |
B | GLR-187-2 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | kaplanmamış | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 2 | 3" | €53.64 | |
B | GLR-187-2X | 3 / 16 " | 3 / 16 " | AlTiN Kaplamalı | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 2 | 3" | €62.86 | |
A | GLR-187-4 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | kaplanmamış | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 4 | 3" | €53.90 | |
A | GLR-312-4X | 5 / 16 " | 5 / 16 " | AlTiN Kaplamalı | 5 / 8 " | 0.292 " | 2.625 " | 4 | 4" | €100.50 | |
A | GLR-437-4X | 7 / 16 " | 7 / 16 " | AlTiN Kaplamalı | 1" | 0.417 " | 4.5 " | 4 | 6" | €157.40 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Döner Kesiciler
- Kenar ve Köşe Koruyucular
- Döner ve Düz Çizgi Lazer Seviyeleri
- Pnömatik Tekerlekler
- Birim Isıtıcı Motorlar
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- acil Durum Hazırlık
- Davul
- Kapalı HID Armatürleri
- Su Şartlandırma
- YOUNG BROS. STAMP WORKS Özel Çilingir Pulları
- JACOBS CHUCK Anahtarsız Matkap Chuck, Hafif Hizmet
- APPROVED VENDOR Shim Roll, 302 Tam Sert
- LITTLE GIANT PUMPS Dökme Demir Pervaneler
- HOFFMAN Kablo Yolu Tee Bağlantı Parçalarından Besleme
- WATTS LFB6800 Serisi Tam Bağlantılı Küresel Vanalar
- LEESON Extreme Duck Washguard Motorlar, Üç Fazlı, Tamamen Kapalı, Tabanlı C Yüzlü
- OIL SAFE Renk Kodlu Çelik Boru Gres Tabancaları, Kol
- EATON XT IEC Serisi Elektronik Motor Yolvericiler, 600V
- WEG Elektrik Motorları, 175Hp