Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 GLR-375-2 Parmak Freze | AA6LRG 14G176

MICRO 100 GLR-375-2 Parmak Freze

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LRG Modeli: GLR-375-2Çapraz Referans: 14G176
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
€79.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap3 / 8 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Freze UygulamasıKaba işleme / Son işlem
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare
Bitişkaplanmamış
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Liste numarasıGLR'nin
Malzemekarbit
Freze Çapı3 / 8 "
Boyun Çapı0.355 "
Boyun uzunluğu2.75 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk4"
Şaft Dia.3 / 8 "
TipKaba işleme / Son işlem

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.ÇapBitişKesim UzunluğuBoyun ÇapıBoyun uzunluğuFlüt SayısıUzunlukÜcret
MICRO 100 GLR-187-2 Parmak Freze | AA6LQW 14G164 GLR-187-23 / 16 "3 / 16 "kaplanmamış3 / 8 "0.167 "2"23"€57.88
MICRO 100 GLR-187-2X Parmak Freze | AA6LQX 14G165 GLR-187-2X3 / 16 "3 / 16 "AlTiN Kaplamalı3 / 8 "0.167 "2"23"€56.57
MICRO 100 GLR-187-4 Parmak Freze | AA6LQY 14G166 GLR-187-43 / 16 "3 / 16 "kaplanmamış3 / 8 "0.167 "2"43"€53.90
MICRO 100 GLR-187-4X Parmak Freze | AA6LQZ 14G167 GLR-187-4X3 / 16 "3 / 16 "AlTiN Kaplamalı3 / 8 "0.167 "2"43"€60.20
MICRO 100 GLR-312-4X Parmak Freze | AA6LRF 14G175 GLR-312-4X5 / 16 "5 / 16 "AlTiN Kaplamalı5 / 8 "0.292 "2.625 "44"€90.44
MICRO 100 GLR-437-4X Parmak Freze | AA6LRM 14G183 GLR-437-4X7 / 16 "7 / 16 "AlTiN Kaplamalı1"0.417 "4.5 "46"€157.40
MICRO 100 GLR-500-4X Parmak Freze | AA6LRP 14G187 GLR-500-4X1 / 2 "1 / 2 "AlTiN Kaplamalı1"0.48 "4.5 "46"€170.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 GLR-375-2 Parmak Freze
€79.20 / Adet