MICRO 100 Alttan Kesme Kanal Açma Aleti, Kare
stil | Model | Delik Dia. | Oluk Genişliği | Maks. Kesme derinliği | Dengelemek | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UC-50062-24 | 0.51 " | 0.062 / 0.064 " | 1.5 " | 0.15 " | 3" | 1 / 2 " | €134.20 | |
A | UC-50062-16 | 0.51 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.15 " | 3" | 1 / 2 " | €136.62 | |
A | UC-50125-24 | 0.51 " | 0.125 / 0.127 " | 1.5 " | 0.15 " | 3" | 1 / 2 " | €136.62 | |
A | UC-50093-24 | 0.51 " | 0.093 / 0.095 " | 1.5 " | 0.15 " | 3" | 1 / 2 " | €132.55 | |
A | UC-50125-16 | 0.51 " | 0.125 / 0.127 " | 1" | 0.15 " | 3" | 1 / 2 " | €133.19 | |
A | UC-31050-8 | 0.325 " | 0.050 / 0.052 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 5 / 16 " | €73.96 | |
A | UC-31062-16 | 0.325 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 5 / 16 " | €73.96 | |
A | UC-31062-20 | 0.325 " | 0.062 / 0.064 " | 1.25 " | 0.1 " | 2.5 " | 5 / 16 " | €71.74 | |
A | UC-37062-16 | 0.385 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 3 / 8 " | €95.75 | |
A | UC-37093-16 | 0.385 " | 0.093 / 0.095 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 3 / 8 " | €95.10 | |
A | UC-37125-16 | 0.385 " | 0.125 / 0.127 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 3 / 8 " | €97.55 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konvansiyonel Püskürtme Tabancaları
- Drenaj Bileşenleri
- Duvar kabinleri
- Devre Kesici Muhafazaları
- Titreşimli Besleyiciler
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Ekipman
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Redüktörlü Motorlar
- İletişim
- COOPER B-LINE Tip 4X Tek Kapılı Duvar Tipi Pano Panoları
- HOFFMAN Cabletek Serisi Dikey Kablo Yönlendiricileri
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/16-18 Unef
- WRIGHT TOOL Kombine Anahtarlar, Siyah Endüstriyel Kaplama, 12 Nokta
- EATON Motor Kontrol Braketleri/Destekleri
- EATON JGEDC Serisi DC Devre Kesiciler
- KERN AND SOHN OBB-AF Serisi Sarı Filtreler
- TOUGH GUY Zemin Fırçalar
- SHEPHERD CASTER Caster Bağlantıları
- MORSE DRUM V-Kayışlar