Micro 100 Uc-50093-24 | Kanal Açma Aracı | 16l454 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 UC-50093-24 Kanal Açma Aleti | AA7QYQ 16L454

MICRO 100 UC-50093-24 Kanal Açma Aleti

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QYQ Modeli: UC-50093-24Çapraz Referans: 16L454
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
€132.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Açma Aracı
Delik Dia.0.51 "
Kesme Açısı45 Dereceleri
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
sınıfC2
Oluk Genişliği0.093 / 0.095 "
MalzemeMikro Tahıl Karbür
Maks. Kesme derinliği1.5 "
Dengelemek0.15 "
Uzunluk3"
Şaft Dia.1 / 2 "
stilkesme vuruşu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.74
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)1.74
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Oluk GenişliğiMaks. Kesme derinliğiDengelemekUzunlukŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 UC-31050-8 Kanal Açma Aleti | AA7QYG 16L442 UC-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "€73.96
MICRO 100 UC-31062-16 Kanal Açma Aleti | AA7QYH 16L443 UC-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "€73.96
MICRO 100 UC-31062-20 Kanal Açma Aleti | AA7QYJ 16L444 UC-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "5 / 16 "€71.74
MICRO 100 UC-37062-16 Kanal Açma Aleti | AA7QYK 16L445 UC-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€95.75
MICRO 100 UC-37093-16 Kanal Açma Aleti | AA7QYL 16L447 UC-37093-160.385 "0.093 / 0.095 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€95.10
MICRO 100 UC-37125-16 Kanal Açma Aleti | AA7QYM 16L449 UC-37125-160.385 "0.125 / 0.127 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€97.55
MICRO 100 UC-50062-16 Kanal Açma Aleti, Alttan Kesimli, 1" Kesme Derinliği, 3.0" Uzunluk, Kaplamasız | AA7QYN 16L451 UC-50062-160.51 "0.062 / 0.064 "1"0.15 "3"1 / 2 "€136.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 UC-50093-24 Kanal Açma Aleti
€132.55 / Adet