MİKRO PLASTİK Makine Vidaları, Düz
stil | Model | Kafa Açısı | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Ölçüm Sistemi | Gerilme direnci | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50M080125H020 | 82 ° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 20ft. | - | - | M8 x 1.25 | €4.96 | |
B | 022520A050 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 1 / 2 " | İnç | 312 psi | 1 / 4-20 | €13.60 | |
C | 021032A075 | 82 ° | 0.340-0.385 " | 0.116 " | 3 / 4 " | - | 165 psi | 10-32 | €1.55 | |
D | 020632A100 | 82 ° | 0.244-0.279 " | 0.083 " | 1" | İnç | 69 psi | 6-32 | €8.41 | |
E | 020632A050 | 82 ° | 0.244-0.279 " | 0.083 " | 1 / 2 " | İnç | 69 psi | 6-32 | €10.42 | |
F | 020632A037 | 82 ° | 0.244-0.279 " | 0.083 " | 3 / 8 " | İnç | 69 psi | 6-32 | €4.97 | |
G | 020832A050 | 82 ° | 0.292-0.332 " | 0.1 " | 1 / 2 " | İnç | 108 psi | 8-32 | €10.89 | |
H | 020832A150 | 82 ° | 0.292-0.332 " | 0.1 " | 1.5 " | - | 108 psi | 8-32 | €7.49 | |
I | 022520A075 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 3 / 4 " | İnç | 312 psi | 1 / 4-20 | €10.05 | |
J | 020256A031 | 82 ° | 0.147-0.172 " | 0.051 " | 5 / 16 " | İnç | 19 psi | 2-56 | €8.99 | |
K | 020440A050 | 82 ° | 0.195-0.225 " | 0.067 " | 1 / 2 " | İnç | 41 psi | 4-40 | €12.44 | |
L | 50M080125H030 | 82 ° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 30 " | metrik | - | M8 x 1.25 | €5.15 | |
M | 022520A062 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 5 / 8 " | İnç | 312 psi | 1 / 4-20 | €8.56 | |
N | 021024A075 | 82 ° | 0.340-0.385 " | 0.116 " | 3 / 4 " | İnç | 149 psi | 10-24 | €6.27 | |
O | 021032A050 | 82 ° | 0.340-0.385 " | 0.116 " | 1 / 2 " | İnç | 165 psi | 10-32 | €9.12 | |
P | 50M060100H020 | 82 ° | 10.9-12.6mm | 3.3mm | 20ft. | metrik | - | M6 x 1 | €4.91 | |
Q | 50M080125H050 | 82 ° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 50ft. | metrik | - | M8 x 1.25 | €6.04 | |
R | 020440A037 | 82 ° | 0.195-0.225 " | 0.067 " | 3 / 8 " | İnç | 41 psi | 4-40 | €9.36 | |
S | 022520A200 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 2" | İnç | 312 psi | 1 / 4-20 | €12.18 | |
T | 50M040070H010 | 82 ° | 8.0-9.4mm | 2.7mm | 10 " | - | - | M4 x 0.7 | €6.73 | |
U | 020632A062 | 82 ° | 0.244-0.279 " | 0.083 " | 5 / 8 " | İnç | 69 psi | 6-32 | €3.27 | |
V | 50M050080H016 | 82 ° | 8.9-10.4mm | 2.7mm | 16 | metrik | - | M5 x 0.8 | €2.17 | |
W | 020632A075 | 82 ° | 0.244-0.279 " | 0.083 " | 3 / 4 " | İnç | 69 psi | 6-32 | €5.67 | |
X | 50M050080H010 | 82 ° | 8.9-10.4mm | 2.7mm | 10 " | metrik | - | M5 x 0.8 | €5.41 | |
Y | 020440A025 | 82 ° | 0.195-0.225 " | 0.067 " | 1 / 4 " | İnç | 41 psi | 4-40 | €7.44 | |
Z | 021024A100 | 82 ° | 0.340-0.385 " | 0.116 " | 1" | - | 149 psi | 10-24 | €0.95 | |
A1 | 020832A100 | 82 ° | 0.292-0.332 " | 0.1 " | 1" | İnç | 108 psi | 8-32 | €8.35 | |
B1 | 020832A037 | 82 ° | 0.292-0.332 " | 0.1 " | 3 / 8 " | İnç | 108 psi | 8-32 | €9.03 | |
C1 | 50M060100H012 | 82 ° | 10.9-12.6mm | 3.3mm | 12 " | metrik | - | M6 x 1 | €3.85 | |
D1 | 50M080125H025 | 82 ° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 25ft. | - | - | M8 x 1.25 | - | TEKLİF TALEBİ
|
E1 | 020256A050 | 82 ° | 0.147-0.172 " | 0.051 " | 1 / 2 " | İnç | 19 psi | 2-56 | €7.63 | |
F1 | 50M040070H016 | 82 ° | 8.0-9.4mm | 2.7mm | 16 | metrik | - | M4 x 0.7 | €4.31 | |
G1 | 50M060100H016 | 82 ° | 10.9-12.6mm | 3.3mm | 16 | metrik | - | M6 x 1 | €10.96 | |
H1 | 50M050080H012 | 82 ° | 8.9-10.4mm | 2.7mm | 12 " | metrik | - | M5 x 0.8 | €4.21 | |
I1 | 022520A100 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 1" | İnç | 312 psi | 1 / 4-20 | €11.31 | |
J1 | 50M080125H016 | 82 ° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 16 | - | - | M8 x 1.25 | €5.66 | |
K1 | 022520A025 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 1 / 4 " | - | 312 psi | 1 / 4-20 | €7.23 | |
L1 | 021032A100 | 82 ° | 0.340-0.385 " | 0.116 " | 1" | - | 165 psi | 10-32 | - | TEKLİF TALEBİ
|
M1 | 022520B100 | 100 ° | 0.442-0.507 " | 0.11 " | 1" | İnç | 312 psi | 1 / 4-20 | €6.17 | |
N1 | 020632B037 | 100 ° | 0.238-0.279 " | 0.06 " | 3 / 8 " | İnç | 69 psi | 6-32 | €1.71 | |
O1 | 022520B075 | 100 ° | 0.442-0.507 " | 0.11 " | 3 / 4 " | İnç | 312 psi | 1 / 4-20 | €10.93 | |
P1 | 020632B050 | 100 ° | 0.238-0.279 " | 0.06 " | 1 / 2 " | - | 69 psi | 6-32 | €5.15 | |
Q1 | 020632B100 | 100 ° | 0.238-0.279 " | 0.06 " | 1" | İnç | 69 psi | 6-32 | €9.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şişe kapakları
- Bağlama Vinçleri ve Vinç Çubukları
- Panjurlu Raflar ve Paneller
- Rezervuar Aksesuarları
- Bürets
- Diyaframlı Pompalar
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Endekslenebilir Ekler
- Alaşımlı Çelik
- Esnek Pervaneli Pompalar
- NIBCO Süpürgelik Tee
- VELVAC Spot Ayna Ofset Montajı
- COOPER B-LINE B52I Serisi Sürekli Beton Ek Parçaları
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Yatay Yön Değiştirici Küresel Vanalar, JIS Soket, EPDM, Metrik
- SPEARS VALVES Swing Ortak Yükseltici Nipeller, O Ringli MBT
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Elektrikli Küresel Vanalar, Soket, FKM
- SPEARS VALVES PVC Y Süzgeçler, Flanşlı Uçlu, EPDM
- SPEARS VALVES PVC True Union Bilyalı Çekvalfler, Flanşlı Uçlar, FKM
- LINN GEAR Üçlü Zincir Dişlileri, 35-3 Zincir