MILLER ELECTRIC Plazma Kesiciler
stil | Model | Kablo Uzunluğu | Kesme Kapasitesi | Görev Döngüsü | Giriş Gerilimi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907584 | - | - | - | - | - | - | - | €6,492.10 | |
B | 907584002 | - | - | - | - | - | - | - | €7,592.27 | |
C | 907529 | 12ft. | 3 IPM'de 8/18 | 240V -% 35, 120V (20A) -% 20, 120V (15A) -% 35 | 208 / 240V 1PH | 13.25 " | 9" | 5.5 " | €3,180.10 | |
D | 907579 | 12ft. | 5 / 8 " | % 20,% 50 | 120 için 240 | 13.25 " | 9" | 5.5 " | €4,101.90 | |
D | 907579001 | 20 | 5/8 | 120V -% 20, 240V -% 50 | 120 / 240V | 13.25 | 9 | 5.5 | €4,409.65 | |
E | 907583 | 20ft. | 7 / 8 " | % 40,% 100 | 208 için 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | €6,002.63 | |
F | 907583002 | 25ft. | 7 / 8 " | % 40,% 100 | 208 için 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | €6,886.11 | |
E | 907583001 | 50 | 7/8 | 208V -% 40, 230V -% 50 | 120 / 240V | 18.5 | 13.5 | 8.75 | €6,341.16 | |
G | 907584001 | 50ft. | 7 / 8 " | % 40,% 100 | 208 için 575 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | €6,815.96 |
Plazma Kesiciler
Miller Electric plazma kesiciler, inşaat, metal işleme ve bakım ve onarım uygulamalarında metalik iş parçalarını kesmek için uygundur. Kapakları çıkarmadan 120 - 240VAC güç kaynağına otomatik olarak bağlanmak için Auto-Line teknolojisine ve genişleyen metal parçaları veya çoklu metal parçaları keserken pilot arkı otomatik olarak kontrol etmek için Auto-Refire teknolojisine sahiptirler. Ayrıca, giriş basıncı değişimini telafi etmek ve böylece sabit torç basıncı sağlamak için otomatik hava düzenlemesine sahiptirler. 3/8 ila 7/8 inç arasında değişen kesme kapasitelerinde mevcut olan çok çeşitli X-TREME plazma kesiciler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanalsız Split Sistemler A / C ve Isı Pompaları
- Kordon Adaptörleri
- Emme Difüzör Süzgeçleri
- Aydınlatma Dimmer Aksesuarları
- Tel Bağlayıcı Kitleri
- Yüz Koruyucular
- Koruma Güz
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Santrifüj Pompaları
- Alet Saklama
- NILFISK Islak / Kuru Vakum Aksesuar Kiti
- MONOPRICE Uzatma Kablosu, İç Mekan, 5-15R, 125V, PVC, Siyah
- MAIN FILTER INC. Spin-On Filtreler, Cam, 15 Mikron, Buna Conta
- HOFFMAN Tip 4X Kelepçeli Buatlı Sürekli Menteşe
- THOMAS & BETTS L Tipi Terminaller
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/4-8 Un
- ANVIL Geniş Ağızlı Kiriş Kelepçeleri
- EATON Power Pedestal Üniversal Kapaklar
- TRAMEX Bağıl Nem Probu
- MORSE DRUM tekerler