Miller Electric 907579 Spectrum 625 X-TREME plazma kesici, çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, Kromol ve magnezyum iş parçalarında bölümleri veya sacları kesmek ve oluk açmak için idealdir. Bakım, inşaat, imalat, otomobil, gemi yapımı ve havacılık endüstrilerinde onarım, imalat ve yenileme uygulamaları sırasında kullanılır. Manuel ve otomatik kesim sunmak için hem el tipi hem de makine varyantlarının kolay torç değişimi için taşınabilir bir Ultra Hızlı Bağlantı torç kablosuna sahiptir. Bu plazma kesici, esnek ve konumlandırması kolay bir hızlı bağlantı topraklama kablosuyla bağlanmalıdır.
Özellikler:
- Miller Electric 907579 Spectrum 625 X-TREME plazma kesici, kablo ve 40A sarf malzemeleriyle birlikte bir XT40 el torcu / XT40M makine torcu ile birlikte gelir; hızlı bağlanan esnek kablo, X-Case, fişli ve adaptörlü güç kablosu, omuz askısı ve daha fazlasına sahip ağır iş kelepçesi.
- Bu kesiciyle birlikte sunulan makine torcu paketi, bir otomasyon kontrol kablosu, kalkan algılama tırnağı ve uzaktan tetikleme, harekete hazır sinyali ve voltaj algılama için uzaktan kumanda kablosu yuvasına sahip bir ön panel içerir.
- Auto-Line devresi, herhangi bir dahili değişiklik yapmadan 120 ila 240VAC tek fazlı güç kaynağına otomatik olarak bağlanabilir. Çıkış akımı, 27V giriş ile otomatik olarak 120A'ya düşürülür.
- Bu ünitedeki LVC hat voltajı kompanzasyonu, sabit kesimler ve temiz son kesimler için değişken koşullar altında iyi performans sunar.
- Bu kesicinin otomatik akış sonrası akışı, aşırı hava kullanımını ortadan kaldırırken verimli sarf malzemesi çalışması için optimum akış sonrası süresini hesaplar.
- Tutarlı torç basınçları için parmak hatlarına ve otomatik hava düzenleme sistemine sahip ağır hizmet tipi bir iş kıskacına sahiptir.
- Bu kesicideki Otomatik Yeniden Ateşleme teknolojisi, genişletilmiş metal veya çoklu metal parçaları kesmek için pilot arkı otomatik olarak kontrol eder.
- MVP (çoklu voltaj fişi) adaptörleri, kullanıcıların herhangi bir alet kullanmadan üniteyi 120 / 240V prizlere bağlamasına olanak tanır.
- Bu kesici üzerindeki LED göstergeler, azaltılmış arıza süresi ile daha hızlı sorun giderme için güç, basınç, kap ve sıcaklık ayarlarını gösterir.
- Otomatik oluk açma sarf malzemesi algılama teknolojisi, manuel regülatör gerektirmeden optimum performans için hava basıncını ayarlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Miller Elektrik Plazma Kesici Hava Filtresi Kit: Bu hava filtreleri, bu kesiciye giren giriş havasındaki nemi ve diğer yabancı maddeleri çıkarmak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Miller Electric 907579 plazma kesici taşınabilir mi?
A. Miller Electric 907579 plazma kesici, MVP adaptörlerini, sarf malzemesi kutularını, koruyucu ekipmanı ve daha fazlasını sığdırmak için daha fazla alana sahip, depolanan makinelere ve araçlara üstün koruma sağlayan X-Case özelliğine sahiptir. Üniteyi istenilen yere kolayca taşımak için bir omuz askısı vardır.
S. Bu Miller Electric 907579 plazma kesicinin kesme kapasitesi nedir?
A. Miller Electric 907579 plazma kesici, 5/8 inç yumuşak çeliğe kadar kesebilir.
S. Bu Miller Electric 907579 plazma kesicinin nominal çıktısı nedir?
A. 104 derece F sıcaklıkta, Miller Electric 907579 plazma kesici, 40VDC'de 140A ve 27VDC'de 91A nominal çıkışa sahiptir.