ASCO VALVES Air and Fuel Gas Solenoid Valve
stil | Model | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | Ortam Sıcaklığı Aralık | BtuH | NEMA Değerlendirmesi | Orifis Dia. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8215G020 | 104 Derece F | 32 Derece ila 104 Derece F | 238,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | €294.16 | |
A | 8215G030 | 104 Derece F | 32 Derece ila 104 Derece F | 247,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4.437 " | 3 5 / 16 " | 2 11 / 32 " | €300.65 | |
B | EF8215G030 | 104 Derece F | 32 Derece ila 104 Derece F | 247,500 | 7, 9 | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2 11 / 32 " | €474.52 | |
C | 8215G020B | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 238,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | €328.27 | |
C | 8215C053 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 1,191,750 | 1 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | €799.52 | |
D | SC8215B050 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 1,119,000 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | €591.54 | |
D | SC8215B070 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 1,900,000 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | €689.05 | |
E | SC8215G020 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 238,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | €321.79 | |
F | EF8215B060 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 1,730,000 | 7, 9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | €828.79 | |
F | EF8215C053 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 1,191,750 | 7, 9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | €1,101.80 | |
C | 8215A090 ÖAM | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 5,821,000 | 1 | 3" | 10.25 " | 7 25 / 32 " | 7 15 / 16 " | €1,429.43 | |
C | 8215C063 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 1,793,250 | 1 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | €910.06 | |
G | 8215G030B | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 247,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | €357.51 | |
B | EF8215B070 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 1,900,000 | 7, 9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | €903.54 | |
C | 8215C083 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 3,100,000 | 1 | 2-3 / 32 " | 7.437 " | 6 3 / 32 " | 6 5 / 16 " | €1,293.59 | |
H | 8215G023 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 206,250 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4.437 " | 2.75 " | 2.375 " | €484.26 | |
B | EF8215G020 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 238,500 | 7, 9 | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | €471.28 | |
I | EF8215G033 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 247,500 | 7, 9 | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | €663.04 |
Hava ve Yakıt Gaz Solenoid Valfı
Solenoid valfler, hava ve sıvı akışını düzenlemek için kullanılan elektromekanik olarak kontrol edilen valflerdir. Bu valfler, bağlantı noktalarının ve sıvı yollarının sayısına bağlı olarak birden fazla tasarım varyantında gelir. ASCO, 2 yollu normalde kapalı, normalde açık, manuel sıfırlama ve 3 yollu yön değiştirmelerde bulunan geniş bir yelpazede hava ve yakıt solenoidle çalışan valfler üretir. ASCO solenoid valfleri EN 161 onaylıdır ve 32 - 125 Fahrenheit ortam sıcaklığı aralığında verimli bir şekilde çalışır. ASCO'nun havayla çalışan solenoid valfleri, valfi kaydırmak için yardımcı basınçlı hava veya su kaynağı kullanır ve 200 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklara sahip sıvıları işleyebilir. Bu ASCO valfleri, yağlanmış havanın uzun ömürlü taşınmasını sağlamak için tasarlanmıştır
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gardırop Dolapları
- Posta kutuları
- Havalı Çekiç Keski Tutucular
- Tırtıllı Alet Aksesuarları
- Kaldırma Asistleri
- kerpeten
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Burçlar
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- Parçaları
- STEEL KING Palet Rafı Dik Çerçeve
- SCHNEIDER ELECTRIC Işıklı Push Buton, 30mm, 1NA / 1NC, Beyaz
- MAXXIMA Gümrükleme İşaret Işıkları
- MUELLER STEAM Yedek Ekranlar
- IGUS Plastik Klips Yatağı, İnç
- SPEARS VALVES Çok Montajlı Montaj Braketleri, Normal True Union
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabrikasyon Redüktör Redüktörlü Kaplinler, Conta x Conta
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 Kollu
- NORTH BY HONEYWELL Hi-Viz Sarı PVC Avuç İçi Eldiven
- BALDOR / DODGE XT40 Maden Görevi Ekstra Tambur Kasnakları