A Vücut Çapı: 2" , Gövde Malzemesi: Katı Pirinç , CGA Bağlantı Çıkışı: Oksijen 9/16 "-18 RH / Yakıt 9/16" -18 LH , Tüp Gazı: Oksijen ve Yakıt , Teslimat Basıncı Aralığı: Oksijen 100 psig / Yakıt 15 psig , Diyafram Malzemesi: Neopren , Teslimat Basıncını Ölçer: Oksijen 0 ila 150 PSIG / Yakıt 0 ila 30 PSIG , Giriş Ölçer: Oksijen 0 - 4000 / Yakıt 0 - 400 psi , Maks. Giriş basıncı: 4000 psi / 400 psi , Çıkış Bağlantısı: 9/16 "-18 Sağ Oksijen / 9/16" -18 LH Yakıt , Toplam uzunluk: 4.5 " , Aşamalar: Tek , Tip: Tek Aşama, Orta Hizmet