Miller-smith Htp2 | Oksijen/Yakıt Regülatör Seti Yakıt Girişi 510 | 3lvr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILLER-SMITH EKİPMANLARI HTP2 Oksijen / yakıt Regülatör Seti Yakıt Girişi 510 | AC9ZVA 3LVR2

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 Oksijen/yakıt Regülatör Seti Yakıt Girişi 510

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9ZVA modeli: HTP2Çapraz Referans: 3LVR2
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
€501.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü Kiti
Vücut Çapı2"
gövde MalzemesiKatı Pirinç
CGA Bağlantı GirişiOksijen 540 / Yakıt 510
CGA Bağlantı ÇıkışıOksijen 9/16 "-18 RH / Yakıt 9/16" -18 LH
Silindir GazOksijen ve Yakıt
Çıkış100 psi Oksijen / 15 psi Yakıt
Teslimat Basınç AralığıOksijen 100 psig / Yakıt 15 psig
Diyafram MalzemesiNeopren
Gaz ServisiAsetilen, Sıvılaştırılmış Propan, Oksijen
Ölçer Boyutu2"
Göstergeler Teslimat BasıncıOksijen 0 ila 150 PSIG / Yakıt 0 ila 30 PSIG
Giriş BağlantısıCGA-540 Oksijen / CGA-510 Asetilen / LP
Giriş ÖlçerOksijen 0 - 4000 / Yakıt 0 - 400 psi
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı4000 psi / 400 psi
Çıkış Bağlantısı9/16 "-18 Sağ Oksijen / 9/16" -18 LH Yakıt
Uzunluk4.5 "
Regülatör KapasitesiOrta görev
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi0 ila 4000 psi Oksijen / 0 ila 400 psi Yakıt
TipTek Aşama, Orta Hizmet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.55
Gemi yüksekliği (cm)24.64
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)38.61
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCGA Bağlantı GirişiGaz ServisiGiriş BağlantısıÜcret
MILLER-SMITH EKİPMANLARI HTP5 Oksijen / yakıt Regülatör Seti Yakıt Girişi 300 | AC9ZVB 3LVR3 HTTP5Oksijen 540 / Yakıt 300Asetilen, OksijenCGA-540 Oksijen / CGA-300 Asetilen€511.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 Oksijen/yakıt Regülatör Seti Yakıt Girişi 510
€501.20 / Adet