MILLER-SMITH EKİPMANI Basınç Göstergesi
stil | Model | Mezuniyetler | Aralık | En Küçük Mezuniyet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GA134-03 | 5 psi | 0 ila 30 psi, 0 ila 2 Bar | 1 psi | €34.62 | |
A | GA141-03 | 5 psi | 0 ila 30 psi, 0 ila 2 Bar | 1 psi | €34.65 | |
A | GA135-03 | 10 psi | 0 ila 60 psi, 0 ila 4 Bar | 2 psi | €34.62 | |
A | GA143-03 | 20 psi | 0 ila 100 psi, 0 ila 7 Bar | 2 psi | €34.62 | |
A | GA137-03 | 30 psi | 0 ila 150 psi, 0 ila 10 Bar | 5 psi | €34.62 | |
A | GA140-03 | 40 psi | 0 ila 200 psi, 0 ila 14 Bar | 2 psi | €34.62 | |
A | GA138-03 | 100 psi | 0 ila 400 psi, 0 ila 28 Bar | 10 psi | €34.62 | |
A | GA142-03 | 100 psi | 0 ila 600 psi, 0 ila 40 Bar | 20 psi | €34.62 | |
B | GA145-03 | 1000 psi | 0 ila 6000 psi / Bar | 200 psi | €60.51 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- AC Güç Kaynakları
- Halka Kesiciler
- Kapalı Alan Isıtıcıları
- Tehlikeli Konum Muhafazaları
- Pnömatik Kumlama Ortamı
- Elektrikli El Aletleri
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Zincir ve Araçlar
- Tumbler ve Medya
- MICRO 100 1/2 "Yazılı Daire, Pozitif, Üçgen, Endekslenebilir Uç
- 3M Anti-yorgunluk Mat
- LITTLE GIANT Palet Arabası
- WALTER TOOLS F2231 Kopya Freze Kesici
- COXREELS EZ-T Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
- THOMAS & BETTS WMG Serisi Kablo Destek Sapları
- MARTIN SPROCKET Kare Uçlu Tornavidalar
- SURFOX Şablon Kağıtları
- RITRON Kablosuz İnterkom 2 Yönlü
- BROWNING YSB Serisi Sertleştirilmemiş Çelik Konik Dişliler, 8 Adımlı