Miller-smith Ga142-03 | Basınç Göstergesi 0 - 600 Psi 0 - 40 Bar | 38n712 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILLER-SMITH EKİPMANLARI GA142-03 Basınç Göstergesi 0 - 600 Psi 0 - 40 Bar | AC7LWN 38N712

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA142-03 Manometre 0 - 600 Psi 0 - 40 Bar

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7LWN Modeli: GA142-03Çapraz Referans: 38N712
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
€34.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/-% 3-2-3
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiÇelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1/4 "MNPT
Boyutu Dial2"
Gösterge TipiKaynak Regülatörü
Mezuniyetler100 psi
objektif Malzemepolikarbonat
Aralık0 ila 600 psi, 0 ila 40 Bar
En Küçük Mezuniyet20 psi
Soket MalzemesiPirinç
Tüp malzemesiFosforlu Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
MILLER-SMITH EKİPMANLARI GA134-03 Basınç Göstergesi 0 ila 30 Psi 0 ila 2 Bar 2 | AC7LWG 38N706 GA134-035 psi0 ila 30 psi, 0 ila 2 Bar1 psi€34.62
MILLER-SMITH EKİPMANLARI GA135-03 Basınç Göstergesi 0 ila 60 Psi 0 ila 4 Bar 2 | AC7LWH 38N707 GA135-0310 psi0 ila 60 psi, 0 ila 4 Bar2 psi€34.62
MILLER-SMITH EKİPMANLARI GA137-03 Basınç Göstergesi 0 ila 150 Psi 0 ila 10 Bar | AC7LWJ 38N708 GA137-0330 psi0 ila 150 psi, 0 ila 10 Bar5 psi€34.62
MILLER-SMITH EKİPMANLARI GA138-03 Basınç Göstergesi 0 - 400 Psi 0 - 28 Bar | AC7LWK 38N709 GA138-03100 psi0 ila 400 psi, 0 ila 28 Bar10 psi€34.62
MILLER-SMITH EKİPMANLARI GA140-03 Basınç Göstergesi 0 ila 200 Psi 0 ila 14 Bar | AC7LWL 38N710 GA140-0340 psi0 ila 200 psi, 0 ila 14 Bar2 psi€34.62
MILLER-SMITH EKİPMANLARI GA141-03 Basınç Göstergesi 0 ila 30 Psi 0 ila 2 Bar 2 | AC7LWM 38N711 GA141-035 psi0 ila 30 psi, 0 ila 2 Bar1 psi€34.65
MILLER-SMITH EKİPMANLARI GA143-03 Basınç Göstergesi 0 - 100 Psi 0 - 7 Bar | AC7LWP 38N713 GA143-0320 psi0 ila 100 psi, 0 ila 7 Bar2 psi€34.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA142-03 Manometre 0 - 600 Psi 0 - 40 Bar
€34.62 / Adet