MILWAUKEE VANA Elektrikli Kelebek Vanalar
stil | Model | Koltuk malzemesi | gövde Malzemesi | Cıvata Çember Çapı | Bağlantısı | Maks. Alan sayısı Su basıncı | dağ | Cıvata Deliği Sayısı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLC23E 2 | EPDM | Dökme demir | 4.75 " | flanş | 150 psi'lik WOG | direkt | 4 | 2" | €1,572.31 | |
A | GLC33E 3 | EPDM | Eğilebilir Demir | 6" | flanş | 200 psi'lik WOG | direkt | 4 | 3" | €1,891.64 | |
A | GLC33E 6 | EPDM | Eğilebilir Demir | 9.5 " | flanş | 200 psi'lik WOG | direkt | 8 | 6" | €3,246.81 | |
A | GLC33E 4 | EPDM | Eğilebilir Demir | 7.5 " | flanş | 200 psi'lik WOG | direkt | 8 | 4" | €2,458.12 | |
A | GLC33E 2 | EPDM | Eğilebilir Demir | 4.75 " | flanş | 200 psi'lik WOG | direkt | 4 | 2" | €1,944.00 | |
A | GLC23E 6 | EPDM | Dökme demir | 9.5 " | flanş | 150 psi'lik WOG | direkt | 8 | 6" | €3,305.47 | |
A | GLC23E 3 | EPDM | Dökme demir | 6" | flanş | 150 psi'lik WOG | direkt | 4 | 3" | €1,600.36 | |
A | GLC33E 5 | EPDM | Eğilebilir Demir | 8.5 " | flanş | 200 psi'lik WOG | direkt | 8 | 5" | €2,857.09 | |
A | GLC23E 5 | EPDM | Dökme demir | 8.5 " | flanş | 150 psi'lik WOG | direkt | 8 | 5" | €2,670.56 | |
A | GLC23E 8 | EPDM | Dökme demir | 11.75 " | flanş | 150 psi'lik WOG | direkt | 8 | 8" | €4,843.65 | |
A | GLC23E 4 | EPDM | Dökme demir | 7.5 " | flanş | 150 psi'lik WOG | direkt | 8 | 4" | €2,039.47 | |
A | GLC23E 2 1/2 | EPDM | Dökme demir | 5.5 " | flanş | 150 psi'lik WOG | direkt | 4 | 2.5 " | €1,667.72 | |
A | GLC33E 2 1/2 | EPDM | Eğilebilir Demir | 5.5 " | flanş | 200 psi'lik WOG | direkt | 4 | 2.5 " | €1,943.84 | |
B | MBEOO - 1-1 / 4 " | Viton | Bronz | - | NPT | 175 psi'lik WOG | Tutucu | - | 1.25 " | €1,086.36 | |
B | MBEOO - 1 " | Viton | Bronz | - | NPT | 175 psi'lik WOG | Tutucu | - | 1" | €1,076.57 | |
B | MBEOO - 1-1 / 2 " | Viton | Bronz | - | NPT | 175 psi'lik WOG | Tutucu | - | 1.5 " | €1,102.67 | |
B | MBEOO - 2 " | Viton | Bronz | - | NPT | 175 psi'lik WOG | Tutucu | - | 2" | €1,213.59 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tuzluluk Ölçerler
- Yangın ve Duman Damperi Aksesuarları
- Havalı Vinçler
- Bardak ve Kapak Dağıtıcıları
- Çit Rayları
- Fikstür
- Alüminyum
- Laboratuvar Gereçleri
- Dökme demir
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- FROST KING Taslak Mühür
- LABELMASTER Aşındırıcı Etiket
- ACROVYN Kese Bantları, İrlanda Kremi, Acrovyn, 120 İnç Uzunluk
- COOPER B-LINE Premier Serisi Duvar Montaj Kolu Anahtarlı Kilitler
- ANVIL Evrensel C-Kelepçeler
- WEILER Düğüm Tel Uçlu Fırçalar
- MORSE CUTTING TOOLS Yuvarlak Parmak Frezeler, 1889 Serisi
- MORSE DRUM konektörler
- VESTIL PMC Serisi El Transpaletleri
- WEG ODP Kare Yüzlü Düşük Servis Faktörlü Havuz ve Spa Tek Fazlı Pompa Motorları