Milwaukee Valve Mbeoo - 2" | Kelebek Vlv 2 İn. 120 Vac/nema 4 | 3rax5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 2 Kelebek Vana 2 İnç 120 Vac/nema 4 | AD2LMH 3RAX5

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 2 "Kelebek Vana 2 İnç 120 Vac / nema 4

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LMH Model: MBEOO - 2"Çapraz Referans: 3RAX5
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
€1,213.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelebek vana
gövde MalzemesiBronz
BağlantısıNPT
Maks. Alan sayısı Su basıncı175 psi'lik WOG
dağTutucu
Boru Boyutu2"
Koltuk malzemesiViton
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)37.85
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8481809020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKoltuk malzemesigövde MalzemesiCıvata Çember ÇapıBağlantısıMaks. Alan sayısı Su basıncıdağCıvata Deliği SayısıBoru BoyutuÜcret
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 Kelebek Vana Elektronik 2 İnç Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMDökme demir4.75 "flanş150 psi'lik WOGdirekt42"€1,572.31
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 1/2 Kelebek Vana Elektronik 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMDökme demir5.5 "flanş150 psi'lik WOGdirekt42.5 "€1,667.72
MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 Kelebek Vana Elektronik 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMDökme demir6"flanş150 psi'lik WOGdirekt43"€1,600.36
MILWAUKEE VALVE GLC23E 4 Kelebek Vana Elektronik 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMDökme demir7.5 "flanş150 psi'lik WOGdirekt84"€2,039.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 5 Kelebek Vana Elektronik 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMDökme demir8.5 "flanş150 psi'lik WOGdirekt85"€2,670.56
MILWAUKEE VALVE GLC23E 6 Kelebek Vana Elektronik 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMDökme demir9.5 "flanş150 psi'lik WOGdirekt86"€3,305.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Kelebek Vana Elektronik 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMDökme demir11.75 "flanş150 psi'lik WOGdirekt88"€4,843.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 2 "Kelebek Vana 2 İnç 120 Vac / nema 4
€1,213.59 / Adet