MILWAUKEE VALVE Düşük Kurşunlu Pirinç Sürgülü Vana, NPT
stil | Model | Çıkış Boyu Giriş | Boru Boyutu | Giriş Merkezine Sapın Üstü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UP667 1/2 " | 1 11 / 16 " | 1 / 2 " | 2-29 / 32 " | €67.69 | |
A | UP667 3/4 " | 1 27 / 32 " | 3 / 4 " | 3-5 / 16 " | €73.37 | |
A | UP667 3/8 " | 1.625 " | 3 / 8 " | 2-27 / 32 " | €51.41 | |
A | UP667 1/4 " | 1.625 " | 1 / 4 " | 2-27 / 32 " | €55.55 | |
A | UP667 2 " | 2 27 / 32 " | 2" | 6.031 " | €207.48 | |
A | UP667 1-1 / 4 " | 2 27 / 64 " | 1.25 " | 4-11 / 32 " | €127.21 | |
A | UP667 1 " | 2.187 " | 1" | 3-15 / 16 " | €93.95 | |
A | UP667 1-1 / 2 " | 2.437 " | 1.5 " | 4-15 / 16 " | €142.47 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Silindirler
- Yakınlık Sensörleri ve Anahtarları
- Tekerlek Tork Prizleri
- Trafo Dönüş Oranı Test Cihazı
- Kapalı Alan Vinç Çerçeveleri
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- acil Durum Hazırlık
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Özel Isıtıcılar
- SPENCE Pnömatik Glob Kontrol Vanaları
- APPROVED VENDOR Çubuk Stok, PEI
- AMERICAN TORCH TIP Meme Bzl
- DIXON BSPT Erkek Konnektörler
- HOFFMAN Inline Serisi Tip 4 Muhafazalar
- APOLLO VALVES 87A-700 Serisi Flanşlı Tam Girişli Küresel Vanalar
- REELCRAFT Makaralar
- HUB CITY Hub3, SSW210 Serisi Cleanline Paslanmaz Çelik Sonsuz Dişli Sürücüleri