Milwaukee Valve Up667 3/8" | Kapı Vlv 3/8 İn. Düşük Kurşunlu Pirinç | 39a260 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE UP667 3/8 Sürgülü Vana 3/8 İnç Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZLR 39A260

MILWAUKEE VALVE UP667 3/8 "Sürgülü Vana 3/8 İnç Düşük Kurşunlu Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7ZLR Model: UP667 3/8"Çapraz Referans: 39A260

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€58.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Kaput Stilidişli
Bağlantı TürüNPT
Kolu MalzemeDökme demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş1.625 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Kök MalzemePirinç
Giriş Merkezine Sapın Üstü2-27 / 32 "
Valf Stem TipiYükselmeyen
Kama MalzemesiPirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481801060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
MILWAUKEE VALVE UP667 1/4" Sürgülü Vana 1/4 İnç Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZLQ 39A259 UP667 1/4 "1.625 "1 / 4 "2-27 / 32 "€57.28
MILWAUKEE VALVE UP667 1/2" Sürgülü Vana 1/2 İnç Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZLT 39A261 UP667 1/2 "1 11 / 16 "1 / 2 "2-29 / 32 "€69.80
MILWAUKEE VALVE UP667 3/4" Sürgülü Vana 3/4 İnç Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZLU 39A262 UP667 3/4 "1 27 / 32 "3 / 4 "3-5 / 16 "€75.67
MILWAUKEE VALVE UP667 1" Sürgülü Vana 1 İnç Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZLV 39A263 UP667 1 "2.187 "1"3-15 / 16 "€96.89
MILWAUKEE VALVE UP667 1-1/4" Sürgülü Vana 1-1/4 İnç Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZLW 39A264 UP667 1-1 / 4 "2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "€131.17
MILWAUKEE VALVE UP667 1-1/2" Sürgülü Vana 1-1/2 İnç Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZLX 39A265 UP667 1-1 / 2 "2.437 "1.5 "4-15 / 16 "€146.92
MILWAUKEE VALVE UP667 2" Sürgülü Vana 2 İnç Düşük Kurşunlu Pirinç | AC7ZLY 39A266 UP667 2 "2 27 / 32 "2"6.031 "€213.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UP667 3/8 "Sürgülü Vana 3/8 İnç Düşük Kurşunlu Pirinç
€58.84 / Adet