MITEE-BITE ÜRÜNLERİ INC Bıçak Kenarı Kelepçesi
stil | Model | Çap | Sürücü Boyutu | Zorla | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22588B | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 4000 lb | 1 17 / 64 " | 1" | 1" | 1 / 2-13 | €219.86 | |
A | 22584 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 2000 lb | 61 / 64 " | 13 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | €183.38 | |
A | 22592 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 6000 lb | 1.625 " | 1.187 " | 1.125 " | 5 / 8-11 | €148.21 | |
A | 82584 | 10mm | 7mm | 8900 N | 25.35mm | 20.6mm | 20mm | M10 | €194.60 | |
A | 82588 | 12mm | 8mm | 17800 N | 32.32mm | 25.4mm | 25mm | M12 | €229.46 | |
A | 82592 | 16mm | 12mm | 26700 N | 41.2mm | 30.15mm | 30mm | M16 | €154.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- O-Ring Ekleme Kitleri
- Pencere İzolasyon Kitleri
- Satır İçi Filtreler ve Filtre Kapsülleri
- Kayış Tahrikli İleri Eğri Üfleyici
- Esnek Şerit Isıtıcılar
- Labware'in
- Akülü Aletler
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- APEX-TOOLS 1 "Sürücü SAE Soketi
- D-LINE 500 ve 4000 Yuvarlanma Yoluyla Kullanım İçin
- FIBERGRATE Merdiven Basamağı Örtüsü 1/4 İnç 12 Ayak
- HAMILTON HS Serisi, Döner Tabla Tekeri
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Orta Direkler
- SPEARS VALVES PVC Düşük Yükseklik PIP Fabrikasyon Bağlantı Parçası Linegate Valf Adaptörleri, Linegate x Soket
- MARTIN SPROCKET Tek Yönlü Dipçik B Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 20B-1 Zincir Numarası
- KERN AND SOHN CPE Serisi Sayım Terazileri
- VESTIL Bordür Açısı Setleri
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler, Kama Yivsiz ve Ayar Vidasız