Mitutoyo 543-402b | Dijital Gösterge Pili | 4gpy3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 543-402B Digimatic Gösterge Pili | AD7VMK 4GPY3

MITUTOYO 543-402B Digimatic Gösterge Pili

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7VMK Modeli: 543-402BÇapraz Referans: 4GPY3
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
€518.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Gösterge
doğruluk0.001 "
Çerçeve330 Derece Döndürür
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Aralık0.500 "/ 12.7 mm
çözüm0.005 "/ 0.01 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9106905520
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukKalibrasyon SertifikasıAralıkçözümÜcret
MITUTOYO 543-783 Digimatic Gösterge Pili | AA8YDG 1ARJ6 543-7830.0008 "Yok hayır0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€280.69
MITUTOYO 543-793B Digimatic Gösterge Pili | AA8YDJ 1ARJ8 543-793B0.0001 "Yok hayır0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€424.84
MITUTOYO 575-123 Digimatic Gösterge Pili | AA8YEL 1ARU1 575-1230.0008 "Yok hayır1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€308.04
MITUTOYO 543-558A Dijital Gösterge Pili | AC6VAJ 36J693 543-558A0.0001 "Yok hayır2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,170.59
MITUTOYO 543-562A Dijital Gösterge Pili | AC6VAK 36J694 543-562A0.0015mmYok hayır1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,460.12
MITUTOYO 543-474B Digimatic Gösterge Pili | AC6VAL 36J695 543-474B0.03mmYok hayır25.4mm0.01mm€735.22
MITUTOYO 543-783BCERT Digimatic Indicator Nist Batarya | AC6VAM 36J696 543-783BCERT0.0008 "Evet0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€347.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 543-402B Digimatic Gösterge Pili
€518.86 / Adet