ML KISHIGO Fall Protection Vests
ML KISHIGO T341 Fall Protection Vest is commonly used in construction, maintenance and other high-risk work environments where fall hazards are present. This ANSI/ISEA 107 Class 2 certified vest ensures visibility while providing a convenient, built-in fall protection harness. Its design enhanc...es safety, protecting workers from potential accidents and falls.İncele
stil | Model | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | T341-2X-3X | 2XL / 3XL | €60.90 | |
A | T341-4X-5X | 4XL / 5XL | €60.90 | |
A | T341-L-XL | L / XL | €54.81 | |
A | T341-SM | S / M | €58.98 |
Düşmeye Karşı Koruma Yelekleri
ML KISHIGO T341 Düşmeye Karşı Koruma Yeleği, düşme tehlikesinin mevcut olduğu inşaat, bakım ve diğer yüksek riskli çalışma ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Bu ANSI/ISEA 107 Sınıf 2 sertifikalı yelek, kullanışlı, yerleşik bir düşmeye karşı koruma kemeri sağlarken görünürlük sağlar. Tasarımı güvenliği artırır, çalışanları olası kazalardan ve düşmelerden korur.
Özellikler
- They feature ANSI/ISEA 107 Class 2 certification for enhanced visibility.
- These vests have a built-in fall protection harness for added safety.
- They come with reflective strips for increased visibility in low-light conditions.
- These vests are available in lime colour, making them easily recognisable on the worksite.
- They have a 100% polyester solid front and mesh back for enhanced durability, breathability and comfort.
- These vests are available in S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL and 5XL size variants as per the user's requirements.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Faceshield Yedek Vizörleri
- Hava Nibblers ve Makaslar
- Boru Ekstraktörleri
- Pens Takım Direği ve Tutucu Setleri
- Yağ Filtresi ve Kutu Kırıcılar
- Anahtarlar
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- Torna Araçları
- Zincir ve Araçlar
- Macunlar
- EXAIR Atto Süper Hava Tabancası Döner Bağlantı Parçaları
- WHEATON Örnek Flakon 4ml
- OSG 11055 Serisi Düz Kanallı Musluk
- FERVI Band Saw
- WATTS LFFBV-4 Serisi Tam Bağlantılı Küresel Vanalar
- Stafford Mfg Solution Serisi, Menteşe Tipi Boru Montaj Manşonları
- AMERICAN TORCH TIP Su Soğutmalı TIG Torç Kitleri
- DAYTON Tutamak Çubukları
- TSUBAKI QD Burçlar, SDS Tipi
- LOUISVILLE FM1400HD Serisi Fiberglas İkiz Ön Merdivenler