A Rulmanlar: Adet , Gövde Çapı: 3.5 " , Cıvata Daire Çapı: 2.75 " , Muhafaza: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Çerçeve: Standart olmayan , Çerçeve malzemesi: Alüminyum , Yalıtım sınıfı: B , Uzunluk Daha Az Şaft: 3.25 " , Maks. Ortam Sıcaklığı: 55 Derece C , Motorlu Uygulama: HVAC/R , Motor Tasarımı: ECM , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Motor Montaj Konumu: Tüm Açı , Motor Şaft Tasarımı: dişli , Motor Alt Uygulaması: Buzdolabı dondurucusu , Motor Termal Koruması: Oto , Motor tipi: ECM , Montaj: Arka ve Çift Ayak , Etiket RPM'si: 1550 , Toplam uzunluk: 3.625 " , Faz: 1 , Döndürme: CWLE , RPM Aralığı: 1501-1600 , Hizmet faktörü: 1.0 , Şaft Çapı: 1 / 4 " , Şaft Uzunluğu: 3 / 8 " , Şaft Yönü: Tüm Açı , Şaft Tipi: dişli , Termal koruma: Elektronik