Morrill Ssc2b13cshi1 | Ünite Rulman Motoru 115v 0.40a 4 ila 16w | 39d812 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MORRILL SSC2B13CSHI1 Birim Rulman Motoru 115v 0.40a 4 ila 16w | AC7ZYR 39D812

MORRILL SSC2B13CSHI1 Birim Rulman Motoru 115v 0.40a 4 - 16w

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZYR Modeli: SSC2B13CSHI1Çapraz Referans: 39D812

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€176.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birim Rulman Motoru
YatakAdet
Vücut Çapı3.5 "
Cıvata Çember Çapı2.75 "
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeveStandart olmayan
çerçeve MalzemeAlüminyum
Tam Yük Amperi0.40
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3.25 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı55 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıECM
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiArka / Ayak
Motor Şaft Tasarımıdişli
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiECM
MontajArka ve Çift Ayak
Etiket RPM1550
Çıkış Watt4 için 16
Uzunluk3.625 "
Faz1
rotasyonCWLE
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu3 / 8 "
Mil YönüTüm Açı
Şaft Tipidişli
Termal korumaElektronik
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)14.61
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTam Yük AmperiHzGerilimÜcret
MORRILL SSC2B15CSHI2 Birim Rulman Motoru 208-230v 0.15a 12w | AC7ZYQ 39D811 SSC2B15CSHI20.1550/60208-230€172.12
MORRILL SSC2B16CSHI1 Birim Rulman Motoru 115v 0.60a 9 ila 25w | AC7ZYT 39D813 SSC2B16CSHI10.6060115€173.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MORRILL SSC2B13CSHI1 Birim Rulman Motoru 115v 0.40a 4 - 16w
€176.91 / Adet