A Ortam Sıcaklığı Aralık: -40 ila 55 Derece C , Rulmanlar: Adet , Gövde Çapı: 3-5 / 16 " , Görev: Sürekli , Muhafaza: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Çerçeve: Standart olmayan , Çerçeve malzemesi: Alüminyum Hz. 60 , Yalıtım sınıfı: B , Maks. Ortam Sıcaklığı: 55 Derece C , Motorlu Uygulama: HVAC/R , Motor Tasarımı: ECM , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Motor Montaj Konumu: Tüm Açı , Motor Şaft Tasarımı: dişli , Motor Alt Uygulaması: Buzdolabı dondurucusu , Motor Termal Koruması: Oto , Motor tipi: ECM , Montaj: Arka ve Çift Ayak , Etiket RPM'si: 1550 , Hız Sayısı: 1 , Faz: 1 , Fiş tipi: 2 uçlu Lyall M-2-24 , RPM Aralığı: 1501-1600 , Hizmet faktörü: 1.0 , Şaft Çapı: 1 / 4 " , Şaft Uzunluğu: 1 / 4 " , Şaft Tipi: Dişli 1 / 4-20 , Termal koruma: Elektronik