Morrill Ssc2b12cshemv1 | Ünite Rulman Motoru Standart Dışı Yukarı | 5pgh0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Birim Rulman Motoru Standart Olmayan Yukarı | AE6BDU 5PGH0

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Ünite Rulman Motoru Standart Dışı Yukarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6BDU Modeli: SSC2B12CSHEMV1Çapraz Referans: 5PGH0

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€156.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ECM Ünitesi Rulman Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 55 Derece C
YatakAdet
Vücut Çapı3-5 / 16 "
GörevSürekli
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeveStandart olmayan
çerçeve MalzemeAlüminyum
Tam Yük Amperi0.3
HP1/60
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3.25 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı55 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıECM
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiArka / Ayak
Motor Şaft Tasarımıdişli
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiECM
MontajArka ve Çift Ayak
Montaj Deseni(5) Dia Çekirdekli Deliklerde 0.15
Etiket RPM1550
Hız Sayısı1
Çıkış Watt12
Uzunluk3.5 "
Faz1
Fiş Tipi2 uçlu Lyall M-2-24
rotasyonCWLE
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu1 / 4 "
Şaft TipiDişli 1 / 4-20
Termal korumaElektronik
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTam Yük AmperiHPUzunluk Daha Az ŞaftUzunlukrotasyonGerilimÜcret
MORRILL SSC2B19AHEMAR2 Birim Rulman Motoru Ecm Ccwle 1/4 İnç Uzunluk | AE6QTT 5UNW8 SSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€196.11
MORRILL SSC2B16CSHEMA1 Birim Rulman Motoru Ecm Cwle 1/4 İnç Uzunluk | AE6QTW 5UNX1 SSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE115€170.65
MORRILL SSC2B18AHMAR1 Birim Rulman Motoru 1/4 İnç Uzunluk Ccwle Ecm | AE6QTX 5UNX2 SSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE115€205.93
MORRILL SSC2B19CSEMA2 Birim Rulman Motoru Ecm 1/4 İnç Uzunluk Ccwle | AE6QTY 5UNX3 SSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€295.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Ünite Rulman Motoru Standart Dışı Yukarı
€156.74 / Adet