MUELLER INDUSTRIES Pirinç Sürgülü Vanalar, FNPT Dişli Bağlantı
stil | Model | Çıkış Boyu Giriş | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | Boru Boyutu | Giriş Merkezine Sapın Üstü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100-001 | 1.61 | 212 Derece F | 1 / 4 " | 2.44 | €16.29 | |
A | 100-002 | 1.61 | 212 Derece F | 3 / 8 " | 2.50 | €16.55 | |
A | 100-003 | 1.77 | 212 Derece F | 1 / 2 " | 2.87 | €26.38 | |
A | 100-004 | 1.85 | 212 Derece F | 3 / 4 " | 3.23 | €29.98 | |
A | 100-005 | 2.21 | 212 Derece F | 1" | 3.62 | €41.75 | |
A | 100-006 | 2.34 | 176 Derece F | 1.25 " | 4.33 | €64.89 | |
A | 100-007 | 2.56 | 176 Derece F | 1.5 " | 4.92 | €81.64 | |
A | 100-008 | 2.76 | 176 Derece F | 2" | 5.87 | €125.55 |
Pirinç Sürgülü Vanalar, FNPT Dişli Bağlantılı
Mueller Industries sürgülü vanalar, basınçlı hava sistemlerinde ve su boru hatlarında tamamen kapatma veya tamamen açık sıvı akışı sağlar. Bu üniteler, gövdeyi döndürmek için dökme demir tekerlek kulplarına sahiptir, bu daha sonra kapıyı FNPT dişli portları aracılığıyla yukarı / aşağı hareket ettirir. Valfin içinde sızdırmaz bir conta oluşturmak için vidalı kapaklar ve yüksek diferansiyel basınçlara maruz kaldığında yapışkan olmayan bir oturma sağlamak için kama şeklindeki kapaklarla gelirler. 3/4 ila 2 inç arasında değişen boru boyutlarında mevcut olan bu pirinç sürgülü vanaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies, bir Mueller Industries distribütörü.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pilot Nokta Matkap Uçları
- tel Raf
- Sabit Gaz Dedektörleri
- Bina Otomasyon Kontrolleri
- Alüminyum Basamak Plakası
- laboratuvar Ekipmanları
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- APPROVED VENDOR Bileşik Ölçer
- PRO-LINE Raf Yükseltici
- OETIKER 151 Serisi Paslanmaz Çelik 2 Kulak Kelepçesi
- AMERICAN TORCH TIP Elektrot tutucu
- EDWARDS SIGNALING Uzak Hoparlör/Amplifikatörler
- APOLLO VALVES 4SGLF-100 Serisi Çift Kontrol Dedektör Tertibatları
- APOLLO VALVES 59LF Serisi Bronz Wye Süzgeçler
- GRUVLOK Yivli Uçlu Konsantrik Redüktörler
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipel, 12 İnç Çap, Tek Uçtan Dişli
- BROWNING 14M115 Kayışlar için HPT Serisi Dişliler