OETIKER 151 Serisi Paslanmaz Çelik 2 Kulak Kelepçesi
Oetiker 151 Serisi kulaklı kelepçeler, ekstra kavrama için çift kulaklı bir tasarıma sahiptir ve hortumun etrafında sabit basınç sağlar, böylece onları termal ve titreşimli genleşme veya büzülme için uygun hale getirir. Bu paslanmaz çelik kulak kıskaçları, lastik hortumlar, plastik borular, elektrikli...Trikal kablolar ve kaynak hortumları. Hortum hasarını önlemek için çapakları alınmış kenarlara sahiptirler ve 3.1 mm ila 46 mm arasında değişen boyutlarda ve 0.394 inç'e kadar bant kalınlıklarında mevcutturlar. Bu kulak kelepçelerinin gözle görülür deformasyonu, düzgün kapandıklarının kanıtını sağlar ve tek parça konfigürasyon, pozitif ve kurcalamaya karşı dayanıklı bir sızdırmazlık sağlar.İncele
stil | Model | Boyut aralığı | Bant genişliği | Boyut Referansı | Paket boyutu | Bant Kalınlığı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15100000 | 3.1 mm ila 4.1 mm | 0.27 " | 0041R | 100 | - | 100 | €126.00 | |
A | 15100002 | 3.4 mm ila 5 mm | 0.27 " | 0305R | 100 | - | 100 | €66.82 | |
A | 15100001 | 3.5 mm ila 4.5 mm | 0.27 " | 0045R | 100 | - | 100 | €66.82 | |
A | 15100003 | 5 mm ila 7 mm | 0.236 " | 0507R | 100 | 0.024 " | 100 | €94.59 | |
A | 15100004 | 7 mm ila 9 mm | 0.276 " | 0709R | 100 | 0.031 " | 100 | €102.38 | |
A | 15100023 | 8 mm ila 11 mm | 0.276 " | 0811R | 100 | 0.024 " | 100 | €102.38 | |
A | 15100006 | 11.1 mm ila 13 mm | 0.276 " | 1113R | 100 | 0.024 " | 100 | €110.25 | |
A | 15100007 | 12.5 mm ila 15 mm | 0.295 " | 1315R | 100 | 0.024 " | 100 | €110.17 | |
A | 15100008 | 14 mm ila 17 mm | 0.315 " | 1517R | 100 | 0.031 " | 100 | €127.31 | |
A | 15100009 | 15 mm ila 18 mm | 0.315 " | 1518R | 100 | 0.024 " | 100 | €123.35 | |
A | 15100010 | 16.2 mm ila 20 mm | 0.335 " | 1720R | 100 | 0.024 " | 100 | €150.26 | |
A | 15100011 | 18.1 mm ila 22 mm | 0.394 " | 1922R | 100 | 0.039 " | 100 | €147.80 | |
A | 15100012 | 19.1 mm ila 23 mm | 0.354 " | 2023R | 100 | 0.024 " | 100 | €166.94 | |
A | 15100013 | 21.1 mm ila 25 mm | 0.394 " | 2225R | 100 | 0.039 " | 100 | €166.16 | |
A | 15100014 | 22.5 mm ila 27 mm | 0.394 " | 2327R | 100 | 0.024 " | 100 | €185.86 | |
A | 15100015 | 24 mm ila 28 mm | 0.394 " | 2528R | 100 | 0.039 " | 100 | €190.31 | |
A | 15100018 | 29.3 mm ila 34 mm | 0.27 " | 3134R | 100 | - | 100 | €244.36 | |
A | 15100019 | 32 mm ila 37 mm | 0.27 " | 3437R | 100 | - | 100 | €175.64 | |
A | 15100020 | 35 mm ila 40 mm | 0.27 " | 3740R | 100 | - | 100 | €184.04 | |
A | 15100021 | 37.6 mm ila 43 mm | 0.27 " | 4043R | 100 | - | 100 | €192.44 | |
A | 15100022 | 40.6 mm ila 46 mm | 0.27 " | 4346R | 100 | - | 100 | €200.84 |
151 Serisi Paslanmaz Çelik 2 Kulak Kelepçesi
Oetiker 151 Serisi kulaklı kelepçeler, ekstra kavrama için çift kulaklı bir tasarıma sahip olan ve hortumun etrafında sabit basınç sağlayan orta basınçlı kelepçelerdir, böylece onları termal ve titreşimli genleşme veya büzülme işlemleri için uygun hale getirir. Standart kulaklı kelepçelere kıyasla daha fazla sıkıştırma aralığı sunmak ve ayrıca ek dayanıklılık sağlamak için korozyon önleyici paslanmaz çelikten yapılmıştır. Oetiker paslanmaz çelik kulaklı kelepçeler, hortumun hasar görmesini önlemek için çapakları alınmış kenarlara sahiptir ve birleştirilen bileşenlerin veya parçaların boyutundaki değişiklikleri karşılamak için termal genleşme veya titreşim nedeniyle bir dereceye kadar esneklik sağlama kapasitesine sahiptir. Bu kulaklı kelepçelerin gözle görülür deformasyonu, bunların uygun şekilde kapatıldığına dair kanıt sağlar ve tek parça konfigürasyon, pozitif ve kurcalamaya karşı dirençli bir sızdırmazlık sağlar. Bu çelik kulaklı kelepçeler, 3.1 mm ila 46 mm arasında değişen boyutlarda ve 0.394 inç'e kadar bant kalınlıklarında mevcuttur. Raptor Supplies Oetiker kelepçelerinin güvenilir tedarikçisidir.
Çalışma Mekanizması
- Bu kelepçeler üzerindeki sıkıştırma kuvveti, sıcaklık ve titreşim gibi termal veya mekanik etkilere yanıt olarak genişleme veya büzülme sırasında yükselir ve bir yay işlevi oluşturur.
- Bu ince duvarlı geçme halkalar, kulak boşluğuna (tüp veya hortum ucunun üzerine) yerleştirilmiş oval bir çıkıntıya sahiptir.
- kullanılarak kapatılırlar. elle kurulum kerpetenleri, böylece kulak boşluğunu sıkıca kapatır ve kapatır. Ayrıca, kelepçenin genel çevresi etrafında tek tip bir sıkıştırma kuvveti sağlar.
- Biçimlendirme ve kesme sırasında oluşan çapaklar, bir fıçı bitirme işleminde tamamen giderilir.
- Mükemmel bir sızdırmazlık için, montaj işlemi sırasında kulakların doğru bir şekilde kapatılması ve dolayısıyla kelepçenin nominal çapının buna göre seçilmesi gerekir.
Özellikler
- Oetiker 151 Serisi orta basınçlı kıskaçlar, ekstra tutuş için çift kulak tasarımına sahip ince duvarlı geçme halkalardır.
- Termal genleşme veya titreşim nedeniyle bir dereceye kadar esneklik sağlayacak kadar esnektirler, böylece birleştirilen bileşenlerin veya parçaların boyutundaki değişiklikleri barındırırlar.
Uyumlu Aksesuarlar
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Bu elektronik kontrollü kıskaçlar, markanın 151 Serisi kıskaçları için tek tip kıskaç kapatma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
- Oetiker HMK 01 / S01: Bu manuel kulak kelepçesi kerpeten aletleri, kısıtlı alanlarda kullanım için düz bir şekilde pense (HMK 01) veya pensenin yan tarafında (HMK S01) oturan sıkıştırma çenelerine sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 9227
- IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015
- UNS S30403 (Birleşik Numaralandırma Sistemi) ve SAE 1008 (Otomotiv Mühendisleri Derneği)
Sık Sorulan Sorular
1 ve 2 kulak kelepçesi arasındaki fark nedir?
Oetiker 2 kulak kelepçeleri, 1 kulak kelepçelerine kıyasla daha geniş bir kelepçe aralığına sahiptir. Bu 2 kulak kelepçesi yüksek sıkıştırma kuvveti sunar ve hortumun büzülmesi ve uzatılması sırasında yay etkisi yaratır.
Bir kulak kelepçesinin boyutu nasıl ölçülür?
Bağlantı parçasına takılan hortumun dış çapını (OD) basitçe analiz edin ve ölçün. Ardından, hortumun dış çapı kelepçenin sıkıştırma aralığının yaklaşık olarak ortasında olacak şekilde bir hortum kelepçesi seçin.
Bir Oetiker kelepçesini nasıl çıkarırsınız?
Oetiker kelepçelerini çıkarmak için döner veya çanak uçlu kesici veya yan kesici gibi aletler kullanılabilir. Bununla birlikte, kelepçeyi keserken hortumu kurcalayabileceğinden veya hortuma zarar verebileceğinden döner kesiciler önerilmez.
Kelepçeyi nasıl sıkarız?
Bir kelepçeyi sıkmak için, kelepçeyi bir elinizle sıkın, böylece sürücünün karşısındaki uç manşon tutucuya kayar. Ardından, bir anahtar veya tornavida ile sürücüyü saat yönünde çevirin, böylece sürücüde bulunan dişler kelepçedeki yuvalara geçer. Kelepçe hortumun etrafına sıkıca ve güvenli bir şekilde sıkışana kadar sürücüyü döndürmeye devam edin.
Diğer kulak kelepçesi çeşitleri ne işe yarar? Raptor Supplies teklif?
2 kulak kelepçesinin yanı sıra, Raptor Supplies Ayrıca sunuyor 1 kulak ve kademesiz kulak kelepçeler.
Oetiker kelepçeleri tekrar kullanılabilir mi?
Raptor Supplies Oetiker'i de sunar kademesiz düşük profilli kelepçeler doğada yeniden kullanılabilir. Birden çok kez açılıp kurulabilirler ve hem radyal hem de eksenel olarak monte edilebilirler. Oetiker'in düşük profilli, üniversal, vidalı ve profilli kelepçeleri de doğada yeniden kullanılabilir.
Oetiker ne tür kelepçeler sunuyor?
Oetiker, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli kelepçeler sunar: vidakulak, yay, tel, sonsuz dişli ve plastik kelepçeler.
Bir hortum kelepçesi nasıl düzgün şekilde konumlandırılır?
Kulak hortumu kelepçeleri çeşitli şekil, stil ve boyutlarda gelir. Çoğu, bir hortum / boru / boru bağlantı parçasına uygun şekilde yerleştirmek için aynı yönergeleri izler. Hortum, eşleşen parçaya sıkıca bastırıldıktan sonra, hortum kelepçesini hortumun ucuna doğru, kelepçe ile hortumun ucu arasında yaklaşık 1/4 inç boşluk olacak şekilde konumlandırın.
Ürün veya teslimatı ile ilgili herhangi bir sorum olursa ne olur?
Bizimle iletişime geçerek sorularınızı kolayca çözebilirsiniz -
E-posta: satış@raptorsupplies.com
Ara: + 44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
Kart dışında ödeme seçeneği var mı?
Raptor Supplies PayPal ile de güvenli bir şekilde ödeme yapmanızı sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yumuşak Taraflı Depolama
- Laboratuvar Mikserleri
- Süspansiyon Araçları
- Su Göstergeleri
- Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Görev Işıkları
- Eldivenler ve El Koruması
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- TOWNSTEEL Antiligature Gömme Kilit Seti
- SPEEDAIRE Arka Çatal D2 Metrik Silindir Montaj Kiti
- KILLARK Tek Grup Ekleme Kutusu, Çıkmaz ve Besleme Göbek Stilleri
- GORLITZ Koni Aynaları
- HOFFMAN Aletsiz Raflar
- EATON Magnum Serisi Akım Sınırlayıcı Sigorta Kitleri
- CONDOR Pürüzsüz PU Antistatik Eldiven
- OBERON TCG Ark Flaş Kitleri, 40 Kal Ark Değeri
- NIBCO DWV Fişli Temizleme Adaptörü, PVC
- BALDOR / DODGE Polimer Kovanlı EZ Kleen, İki Cıvatalı Flanşlı, Masif Kaymalı Rulmanlar