NIBCO 611 Serisi, Tee
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 611 | CxCxC | 336 psi @ 100 Derece F | 2.625 " | 2.5 " | €68.16 | |
B | 611 5 / 8 | CxCxC | 505 psi @ 200 Derece F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | €11.81 | |
B | 611 3 / 16 | CxCxC | 729 psi @ 200 Derece F | 5 / 16 " | 3 / 16 " | €9.00 | |
A | 611 3 | CxCxC | 317 psi @ 100 Derece F | 3.125 " | 3" | €165.19 | |
C | 611R 3x3x21/2 | CxCxC | 317 psi @ 100 Derece F | 3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8" | 3 "x 3" x 2-1 / 2 " | €93.23 | |
A | 611 4 | CxCxC | 293 psi @ 100 Derece F | 4.125 " | 4" | €252.17 | |
B | 611 5 / 16 | CxCxC | 623 psi @ 200 Derece F | 7 / 16 " | 5 / 16 " | €7.78 | |
B | 611 2 | CxCxC | 291 psi @ 200 Derece F | 2.125 " | 2" | €46.17 | |
B | 611 7 / 8 | CxCxC | 395 psi @ 200 Derece F | 1" | 7 / 8 " | €29.01 | |
D | 6112 1 / 2 | C x FTG x C | 577 psi @ 200 Derece F | 5/8 "x 1/2" x 5/8 " | 1 / 2 " | €7.26 | |
D | 6112 3 / 4 | C x FTG x C | 466 psi @ 200 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | €10.93 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vakum Ejektörleri
- Kaynak Çatlakları ve Aralıkları
- Hidrolik Su Pompaları
- DC Güç Solenoidleri
- Zemin Kaplamaları
- Labware'in
- Mengeneler
- Ekipman
- fındık
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- BRADY Boru İşaretleyici, Düşük Basınçlı Kondensat
- HALLOWELL Kombinasyon Saklama Dolabı, Havalandırmalı Kapı
- VICTOR Kesme Ekleri
- BANJO FITTINGS Ekran 30 Mesh
- DIXON Deadman Yay Geri Dönüşlü Küresel Vanalar
- PETERSEN PRODUCTS Kanalizasyon Sifonu
- EDWARDS SIGNALING Tek Vuruşlu Ziller
- BRADY NFPA Etiketleri
- GROVE GEAR GRG Serisi, BMQ-L Stili, 832 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Tek Dişli Bronz Sonsuz Dişliler