Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 611 4 Tee Wrot Bakır C x C x C 4 x 4 x 4 In | AB3WJW 1VMG2

NIBCO 611 4 T Yazı Bakır C x C x C 4 x 4 x 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WJW Modeli: 611 4Çapraz Referans: 1VMG2
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
€252.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxCxC
Maks. Basınç293 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.4.125 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.99
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 611 Te Wrot Bakır C x C x C 2-1 / 2 In | AB3WJJ 1VMD9 611CxCxC336 psi @ 100 Derece F2.625 "2.5 "€68.16
NIBCO 611 3 Tee Wrot Bakır C x C x C 3 x 3 x 3 In | AB3WJP 1VME5 611 3CxCxC317 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€165.19
NIBCO 611R 3x3x21 / 2 Tee Wrot Bakır 3 x 3 x 2-1 / 2 In | AB3WJQ 1VME6 611R 3x3x21/2CxCxC317 psi @ 100 Derece F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "€93.23
NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Bakır Cxcxc 5/16 In | AC8FHL 39R496 611 5 / 16CxCxC623 psi @ 200 Derece F7 / 16 "5 / 16 "€7.78
NIBCO 611 2 Tee Wrot Bakır C x C x C 2 x 2 x 2 In | AC8FHP 39R499 611 2CxCxC291 psi @ 200 Derece F2.125 "2"€46.17
NIBCO 6112 1/2 T Wrot Coper C x Ftg x C 1/2 İnç 2 In | AC8FKK 39R542 6112 1 / 2C x FTG x C577 psi @ 200 Derece F5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "€7.26
NIBCO 611 5/8 Tee Wrot Bakır 5/8 İnç | AC8FLN 39R568 611 5 / 8CxCxC505 psi @ 200 Derece F3 / 4 "5 / 8 "€11.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 611 4 T Yazı Bakır C x C x C 4 x 4 x 4 In
€252.17 / Adet