NIBCO 707-4-LF Serisi, Dirsek, 90 Derece
stil | Model | gövde Malzemesi | Malzeme | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7074LF-12 | - | Düşük Kurşun Dökme Bronz | 577 psi | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1 / 2 " | €12.46 | |
A | 7074LF-34 | - | Düşük Kurşun Dökme Bronz | 466 psi | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €23.72 | |
A | 7074LF-112 | - | Kurşunsuz Döküm DZR Pirinç | 327 psi | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20 Derece ila 400 Derece F | 1.5 " | €91.94 | |
A | 7074LF-1 | - | Düşük Kurşun Dökme Bronz | 395 psi | 1-1 / 8 "x 1" | 1" | -20 Derece ila 200 Derece F | 1" | €37.35 | |
A | 7074LF-114 | Kurşunsuz Döküm DZR Pirinç | - | 351 psi | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20 Derece ila 400 Derece F | 1.25 " | €71.03 | |
B | 707-4-6-LF 1/2 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | - | 623 psi | - | 1 / 2 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1 / 2 " | €55.47 | |
B | 707-4-6-LF 3/8 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | - | 623 psi | - | 3 / 8 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 3 / 8 " | €56.21 | |
B | 707-4-6-LF 3/4 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | - | 623 psi | - | 3 / 4 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €69.25 | |
C | 707-4-LF2 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | - | 623 psi | - | 2" | -20 Derece ila 200 Derece F | 2" | €140.54 | |
B | 707-4-6-LF1 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | - | 623 psi | - | 1" | -20 Derece ila 200 Derece F | 1" | €157.38 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kepenkler
- Panel Tutma Klipsleri
- Dış Cephe Ahşap Boyaları
- Güç Klimaları
- Fiberglas Kare Boru Stoku
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Hidrolik Aletler
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Uzunluk Bölücü
- SCHNEIDER ELECTRIC Çizme
- AMS Mini Toprak Çekirdek Örnekleme Kiti
- K S PRECISION METALS Kare Pirinç Boru
- AIRMASTER FAN Yıkanabilir Hava Sirkülatör Kaideleri
- EATON 10250T Serisi Tespit Somunları
- DAYTON Mandal Kitleri
- TB WOODS Flanşlar
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, Ayrı Girişli, Boyut 35