Nibco 707-4-6-lf 1 | Dirsek 90 Derece CX Mnpt 1 In | 40f225 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 707-4-6-LF 1 Dirsek 90 Derece C x Mnpt 1 In | AD3MNG 40F225

NIBCO 707-4-6-LF 1 Dirsek 90 Derece C x Mnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MNG Modeli: 707-4-6-LF 1Çapraz Referans: 40F225
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
€157.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Dökme Bronz
Bağlantı TürüC x MNPT
Maks. Basınç623 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7412200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMalzemeMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
NIBCO 707-4-LF 2 Dirsek 90 Derece C x Mnpt 2 In | AD3MNC 40F221 707-4-LF2Düşük Kurşun Dökme Bronz-623 psi-2"-20 Derece ila 200 Derece F2"€140.54
NIBCO 707-4-6-LF 3/8 Dirsek 90 Derece C x Mnpt 3/8 In | AD3MND 40F222 707-4-6-LF 3/8Düşük Kurşun Dökme Bronz-623 psi-3 / 8 "-20 Derece ila 200 Derece F3 / 8 "€57.40
NIBCO 707-4-6-LF 1/2 Dirsek 90 Derece C x Mnpt 1/2 In | AD3MNE 40F223 707-4-6-LF 1/2Düşük Kurşun Dökme Bronz-623 psi-1 / 2 "-20 Derece ila 200 Derece F1 / 2 "€56.75
NIBCO 707-4-6-LF 3/4 Dirsek 90 Derece C x Mnpt 3/4 In | AD3MNF 40F224 707-4-6-LF 3/4Düşük Kurşun Dökme Bronz-623 psi-3 / 4 "-20 Derece ila 200 Derece F3 / 4 "€70.72
NIBCO 7074LF-114 Dirsek 90 Kurşunsuz Döküm Dzr Pirinç | AE3VTZ 5GEV9 7074LF-114Kurşunsuz Döküm DZR Pirinç-351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 Derece ila 400 Derece F1.25 "€72.25
NIBCO 7074LF-12 Dirsek 90 Düşük Kurşun Dökme Bronz C x MNPT | AJ2HUH 5GEV6 7074LF-12-Düşük Kurşun Dökme Bronz577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 Derece ila 200 Derece F1 / 2 "€12.90
NIBCO 7074LF-34 Dirsek 90 Düşük Kurşun Dökme Bronz C x MNPT | AJ2HUJ 5GEV7 7074LF-34-Düşük Kurşun Dökme Bronz466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 Derece ila 200 Derece F3 / 4 "€24.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 707-4-6-LF 1 Dirsek 90 Derece C x Mnpt 1 In
€157.38 / Adet