NIBCO 712 Serisi, Tee
stil | Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 712RLF-1121121 | 327 psi | 1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 1 " | 1" | 1.5 " | €92.10 | |
A | 712RLF-1141141 | 351 psi | 1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 " | 1" | 1.25 " | €63.16 | |
A | 712RLF-11411412 | 351 psi | 1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €56.82 | |
A | 712RLF-1134 | 395 psi | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1" | €47.80 | |
A | 712RLF-1112 | 395 psi | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1" | €45.02 | |
A | 712LF-1 | 395 psi | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 " | 1" | 1" | €58.76 | |
A | 712LF-34 | 466 psi | 7/8 "x 7/8" x 3/4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €25.94 | |
A | 712RLF-343412 | 466 psi | 7/8 "x 7/8" x 1/2 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | €27.58 | |
A | 712LF-12 | 577 psi | 5/8 "x 5/8" x 1/2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €17.29 | |
A | 712RLF-121214 | 577 psi | 5/8 "x 5/8" x 1/4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | €18.28 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapakları
- Toz Tahrikli Alet Aksesuarları
- Ses Verisi Kablolama Blokları
- Dikey Pompa Motorları
- Kontaktör Aksesuarları
- dağıtım
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- İç Mekan Armatürleri
- Ölçme Ekipmanları
- Asfalt Testi
- TOUGH GUY Uzun Saplı Toz Tavası
- ZURN Yoke karıştırma
- NORTON Ağır Hizmet Tipi Elektrik Enerjili Kapı Operatörü
- STRONG HOLD Endüstriyel Dolap
- OSG Hy-Pro Serisi, Karbür Bilyalı Uçlu Freze
- DIXON Örgülü Borular
- SUPER-STRUT U716 Serisi Boru Kelepçesi
- DAYTON Zincir Kılavuz Plaka Vidaları
- LINN GEAR AR Hazır Dişliler, 80 Zincir
- STEARNS BRAKES Solenoid Grupları