Nibco 712lf-34 | Tee Düşük Kurşunlu Döküm Bronz CXCX Fnpt | 5gew8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 712LF-34 Tee Düşük Kurşun Döküm Bronz C x C x FNPT | AJ2HUU 5GEW8

NIBCO 712LF-34 Tee Düşük Kurşunlu Dökme Bronz C x C x FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HUU Modeli: 712LF-34Çapraz Referans: 5GEW8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€26.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
Bağlantı TürüC x C x FNPT
MalzemeDüşük Kurşun Dökme Bronz
Maks. Basınç466 psi
Dış Çap.7/8 "x 7/8" x 3/4 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.57
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru Boyututüp BoyutuÜcret
NIBCO 712LF-12 Tee Düşük Kurşun Döküm Bronz C x C x FNPT | AJ2HUR 5GEW6 712LF-12577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€17.29
NIBCO 712RLF-121214 T Alçak Kurşun Dökme Bronz C x C x FNPT | AJ2HUT 5GEW7 712RLF-121214577 psi5/8 "x 5/8" x 1/4 "1 / 4 "1 / 2 "€18.28
NIBCO 712RLF-343412 T Alçak Kurşun Dökme Bronz C x C x FNPT | AJ2HUV 5GEW9 712RLF-343412466 psi7/8 "x 7/8" x 1/2 "1 / 2 "3 / 4 "€27.58
NIBCO 712LF-1 Tee Düşük Kurşun Döküm Bronz C x C x FNPT | AJ2HUW 5GEX0 712LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "1"1"€58.76
NIBCO 712RLF-1134 Tee Düşük Kurşun Döküm Bronz C x C x FNPT | AJ2HUX 5GEX1 712RLF-1134395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3 / 4 "3 / 4 "1"€47.80
NIBCO 712RLF-1112 Tee Düşük Kurşun Döküm Bronz C x C x FNPT | AJ2HUY 5GEX2 712RLF-1112395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 / 2 "1 / 2 "1"€45.02
NIBCO 712RLF-1141141 T Alçak Kurşun Dökme Bronz C x C x FNPT | AJ2HUZ 5GEX3 712RLF-1141141351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "€63.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 712LF-34 Tee Düşük Kurşunlu Dökme Bronz C x C x FNPT
€26.25 / Adet