NIBCO 714 Serisi, Tee
stil | Model | gövde Malzemesi | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 714 1 / 2 | Bronz döküm | 577 psi @ 200 Derece F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20 Derece ila 400 Derece F | 1 / 2 " | €14.84 | |
A | 714 3 / 4 | Bronz döküm | 466 psi @ 200 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | -20 Derece ila 400 Derece F | 3 / 4 " | €22.46 | |
B | 714-LF1/2 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | 623 psi | - | 1 / 2 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1 / 2 " | €13.99 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanal ve Bez Bantlar
- Dil ve Oluk Pense
- Boya Silindiri Çerçeveleri
- Röle Aksesuarları
- Uçaklar ve Tıraş Aletleri
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Röle
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Boru ve Aksesuarlar
- İşaretler
- E JAMES & CO Kauçuk Şerit, Korozyona Dayanıklı, 70A
- WESTWARD Punch ve Keski
- JONARD Aracı Kılıfı
- SQUARE D RGF Serisi, Devre Kesici
- KLEIN TOOLS Ball-Peen Çekiç
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Basınçlı Hat Filtreleri, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta
- SPEARS VALVES CPVC True Union Diyafram Vana Kutuları Program 80 x Program 80, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Montaj Rakorları 2000, SR Fipt x SR Fipt EPDM O-Ring, SS Yaka
- TSUBAKI QD Serisi, Dişliler, 3/4 İnç Hatve
- BALDOR / DODGE SLX, İki Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar