NIBCO Bullhead Tişört
stil | Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 611BH 2X2X21/2 | 291 psi @ 200 Derece F | 2-1/8" x 2-1/8" x 2-5/8" | 2 "x 2" x 2-1 / 2 " | €145.70 | |
A | 611BH 1X1X11/4 | 351 psi @ 200 Derece F | 1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8" | 1 "x 1" x 1-1 / 4 " | €27.76 | |
A | 611BH 1/2X1/2X1 | 395 psi @ 200 Derece F | 5/8 "x 5/8" x 1-1 / 8 " | 1/2 "x 1/2" x 1 " | €17.25 | |
A | 611BH 5/8X5/8X3/4 | 505 psi @ 200 Derece F | 3/4 "x 3/4" x 7/8 " | 5/8 "x 5/8" x 3/4 " | €19.75 | |
A | 611BH 1/2X1/2X5/8 | 505 psi @ 200 Derece F | 5/8 "x 5/8" x 3/4 " | 1/2 "x 1/2" x 5/8 " | €28.61 | |
A | 611BH 1X1X11/2 | 577 psi @ 200 Derece F | 1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8" | 1 "x 1" x 1-1 / 2 " | €38.12 | |
A | 611BH 1/4X1/4X1/2 | 577 psi @ 200 Derece F | 3/8 "x 3/8" x 5/8 " | 1/4 "x 1/4" x 1/2 " | €14.82 | |
A | 611BH 11/4X11/4X11/2 | 577 psi @ 200 Derece F | 1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8" | 1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2" | €38.57 | |
A | 611BH 11/2X11/2X2 | 577 psi @ 200 Derece F | 1-5/8" x 1-5/8" x 2-1/8" | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 2 " | €72.79 | |
A | 611BH 3/8X3/8X1/2 | 623 psi @ 200 Derece F | 1/2 "x 1/2" x 5/8 " | 3/8 "x 3/8" x 1/2 " | €10.34 | |
A | 611BH 1/4X1/4X3/8 | 623 psi @ 200 Derece F | 3/8 "x 3/8" x 1/2 " | 1/4 "x 1/4" x 3/8 " | €15.36 | |
A | 611 - BH | 623 psi @ 200 Derece F | 7/16 "x 7/16" x 3/8 " | 5/16 "x 5/16" x 1/4 " | €20.65 | |
A | 611BH 1/8X1/8X1/4 | 729 psi @ 200 Derece F | 1/4 "x 1/4" x 3/8 " | 1/8 "x 1/8" x 1/4 " | €15.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- PAPR ve Tedarik Edilen Hava Başlıkları ve Kaskları
- Böcek ve Hayvan Tuzakları
- Motor Montaj Braketleri
- Tırtıllı topuzlar
- Hava Perdesi Dolapları
- Gerilim Azaltma
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Dağıtım Tabancaları
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Flush Vanalar
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Erişim Kontrol Muhafazası
- KIMBLE CHASE Cam Kültür Tüpleri
- COLDER PRODUCTS COMPANY APC Serisi, Düz Geçişli Kaplin Uçları
- DURHAM MANUFACTURING Mesh Stok Kamyonları, 3 Taraflı
- WOODHEAD 130039 Serisi Kordon Seti
- ANVIL Gerdirme, Galvanizli
- DORMONT Gaz Akış Vanası Kitleri
- KABA makine Düğmeli Kilit Setleri
- MORSE DRUM Kapak Plakası Contaları