Nibco 611bh 2x2x21/2 | Bullhead Tee Wrot Bakır CXCXC | 39r676 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 611BH 2X2X21 / 2 Bullhead Tee Wrot Bakır C x C x C | AC8FRD 39R676

NIBCO 611BH 2X2X21/2 Bullhead Tee Yazı Bakır C x C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FRD Model: 611BH 2X2X21/2Çapraz Referans: 39R676
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
€145.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bullhead Tişört
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxCxC
Maks. Basınç291 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.2-1/8" x 2-1/8" x 2-5/8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu2 "x 2" x 2-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 611BH 1 / 8X1 / 8X1 / 4 Bullhead Tee Wrot Bakır C x C x C | AC8FJP 39R523 611BH 1/8X1/8X1/4729 psi @ 200 Derece F1/4 "x 1/4" x 3/8 "1/8 "x 1/8" x 1/4 "€15.65
NIBCO 611BH 3 / 8X3 / 8X1 / 2 Bullhead Tee Wrot Bakır C x C x C | AC8FKF 39R538 611BH 3/8X3/8X1/2623 psi @ 200 Derece F1/2 "x 1/2" x 5/8 "3/8 "x 3/8" x 1/2 "€10.34
NIBCO 611BH 11 / 4X11 / 4X11 / 2 Bullhead Tee Wrot Bakır C x C x C | AC8FLA 39R556 611BH 11/4X11/4X11/2577 psi @ 200 Derece F1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8"1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"€38.57
NIBCO 611BH 1 / 4X1 / 4X3 / 8 Bullhead Tee Wrot Bakır C x C x C | AC8FLV 39R574 611BH 1/4X1/4X3/8623 psi @ 200 Derece F3/8 "x 3/8" x 1/2 "1/4 "x 1/4" x 3/8 "€15.36
NIBCO 611 -BH Bullhead Tee Wrot Bakır C x C x C | AC8FMN 39R591 611 - BH623 psi @ 200 Derece F7/16 "x 7/16" x 3/8 "5/16 "x 5/16" x 1/4 "€20.65
NIBCO 611BH 1X1X11 / 4 Bullhead Tee Wrot Bakır C x C x C | AC8FNA 39R603 611BH 1X1X11/4351 psi @ 200 Derece F1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8"1 "x 1" x 1-1 / 4 "€27.76
NIBCO 611BH 1X1X11 / 2 Bullhead Tee Wrot Bakır C x C x C | AC8FPF 39R631 611BH 1X1X11/2577 psi @ 200 Derece F1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8"1 "x 1" x 1-1 / 2 "€38.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 611BH 2X2X21/2 Bullhead Tee Yazı Bakır C x C x C
€145.70 / Adet