NIBCO Burç
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9012 2X11 / 2 | C x FTG | 5 psi | 2-1/8" x 1-5/8" | - | 2 "x 1-1 / 2" | €12.84 | |
A | 9012 11/2X11/4 | C x FTG | 5 psi | 1-5/8" x 1-3/8" | - | 1-1/2" x 1-1/4" | €11.89 | |
B | 6183 1/2X1/8 | FTG x FNPT | 577 psi @ 200 Derece F | 5 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 8 " | 1 / 2 " | €8.39 | |
B | 6183 1/2X1/4 | FTG x FNPT | 577 psi @ 200 Derece F | 5 / 8 "x 3 / 8" | 1 / 4 " | 1 / 2 " | €8.68 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manometreler
- İşaret Sahipleri
- Püskürtme Tabancası Aksesuarları
- Ses Veri Muhafazaları
- Harç ve Havaneli Setleri
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Özel Isıtıcılar
- Test Pompaları
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Bronz
- BUSSMANN KTK-R Sınırlayıcı Hızlı Sigortalar, CC Sınıfı, 600 VAC
- SQUARE D QOU Serisi Devre Kesiciler, 120/240 VAC
- NEOPERL Yıkayıcılı Havalandırıcı Ek Parçası
- LISLE Hat Durdurucu
- BUSSMANN EFS Serisi İngiliz ve IEC Sigortaları
- TB WOODS QD Avara Burçları
- MARTIN SPROCKET Çift Tek Dipçik A Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 40 Zincir Numarası
- DAYTON Kilitler
- NIBCO Rakorlu Kombinasyon Küresel Vana
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E60M, Elastomerik Kaplinler