SQUARE D QOU Serisi Devre Kesiciler, 120/240 VAC
stil | Model | Terminal bağlantısı | Amper | Devre Kesici Tipi | genişlik | DC Gerilim Değerlendirmesi | derinlik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU2101021 | Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük) | 10 | Şant Gezisi | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €552.76 | |
A | QOU2501021 | Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük) | 50 | Şant Gezisi | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €188.22 | |
A | QOU2601021 | Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük) | 60 | Şant Gezisi | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €368.55 | |
A | QOU2201021 | Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük) | 20 | Şant Gezisi | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €394.09 | |
B | QOU2125 | Oluklu Kutu Pabucu (Geri Dönüşsüz Hat ve Yük) | 125 | Standart | 1.5 " | 60 VDC | 2.96 " | 4.45 " | 2 / 0 AWG | €288.88 | |
C | QOU2100 | Oluklu Kutu Pabucu (Geri Dönüşsüz Hat ve Yük) | 100 | Standart | 1.5 " | 60 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 / 0 AWG | €159.03 | |
C | QOU280 | Oluklu Kutu Pabucu (Geri Dönüşsüz Hat ve Yük) | 80 | Standart | 1.5 " | 60 VDC | 2.96 " | 4.45 " | 2 / 0 AWG | €167.57 | |
B | QOU230VH | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 30 | Yüksek Kesme Kapasitesi | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €137.68 | |
B | QOU260VH | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 60 | Yüksek Kesme Kapasitesi | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €329.44 | |
B | QOU215 | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 15 | Standart | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €58.23 | |
B | QOU225 | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 25 | Standart | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €58.23 | |
D | QOU250 | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 50 | Standart | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €58.23 | |
B | QOU215VH | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 15 | Yüksek Kesme Kapasitesi | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €361.42 | |
B | QOU235 | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 35 | Standart | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €58.23 | |
B | QOU220VH | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 20 | Yüksek Kesme Kapasitesi | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €326.25 | |
B | QOU250VH | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 50 | Yüksek Kesme Kapasitesi | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €328.13 | |
E | QOU210 | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 10 | Standart | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €58.23 | |
B | QOU220 | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 20 | Standart | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €58.23 | |
F | QOU230 | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 30 | Standart | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | €58.23 |
QOU Serisi Devre Kesiciler, 120/240 VAC
Square D QOU Serisi minyatür devre kesiciler, aşırı akım ve kısa devre koşullarına karşı koruma sağlamak için ticari ve endüstriyel elektrikli cihazlarda kurulum için tasarlanmıştır. Bu devre kesiciler, herhangi bir konumda hızlı kurulum veya çalıştırma için ünite montajlı (pabuç / pabuç) bağlantılarla ve her iki kutbu aynı anda açan ortak bir açma ünitesiyle çift kutuplu bir tasarımla entegre edilmiştir. Ayrıca, devre açıldığında, kolun AÇIK ve KAPALI konumları arasında stabilize olmasını sağlayan hızlı-hızlı-kırma eylemine sahip bir merkez üstü geçiş mekanizması ile birlikte gelir. Bazı modeller, uzaktan kumanda kaynağı (basma düğmesi veya pilot cihaz) kullanarak kesiciyi manuel olarak açmak için şönt açtırmalarına da sahiptir. 125A'ya kadar mevcut derecelendirmelerde bulunan bu ürünlerden geniş bir yelpazeden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağ Koruma Kontrolleri
- Oda Klima Motorları
- Elmas ve CBN Taşlama Taşları
- Plug Sigorta Kutusu Kapak Üniteleri
- Darbe Biti Setleri
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Diyaframlı Pompalar
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- PARKER VS2202P serisi, Ekstrüde Sokak Dirseği, 90 Derece
- TOUGH GUY Uç Toz Paspası Kes
- OTC TOOLS Kızılötesi Termometre
- AMPCO METAL Drift Pimi, Namlu Tipi
- BUSSMANN Sigorta Serisi GLQ için Sigorta Tutucular
- KILLARK Kompakt Floresan Işık Fikstürleri
- EATON BR Serisi Saplı Bağlar
- ECONOLINE Basınç Beslemeleri
- VESTIL PCH Serisi Açık Alan Raf Döşemeleri
- VESTIL TCD-M Serisi Elektrikli Hidrolik Çöp Kovaları Damperleri