NIBCO Yakın Kaba Dirsek, 90 Derece
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 607 31 / 2 | CxC | 243 psi @ 200 Derece F | 3.625 " | 3.5 " | €241.95 | |
A | 607 5 | CxC | 215 psi @ 200 Derece F | 5.125 " | 5" | €635.15 | |
A | 607 6 | CxC | 201 psi @ 200 Derece F | 6.125 " | 6" | €844.75 | |
B | 6072 4 | FTG x C | 235 psi @ 200 Derece F | 4.125 " | 4" | €203.66 | |
C | 60722 1 / 2 | FTG x FTG | 577 psi @ 200 Derece F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | €7.35 | |
C | 60722 1 | FTG x FTG | 395 psi @ 200 Derece F | 1.125 " | 1" | €17.59 | |
C | 60722 11 / 2 | FTG x FTG | 577 psi @ 200 Derece F | 1.625 " | 1.5 " | €29.89 | |
C | 60722 3 / 4 | FTG x FTG | 466 psi @ 200 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | €13.27 | |
C | 60722 11 / 4 | FTG x FTG | 351 psi @ 200 Derece F | 1.375 " | 1.25 " | €21.80 | |
C | 60722 2 | FTG x FTG | 291 psi @ 200 Derece F | 2.125 " | 2" | €56.40 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Basınçlı Yıkama Makineleri
- Kablo Kanalı
- Boru Diş Açma Değiştirme Kalıpları
- Yüksek Kuvvetli Silindir Aksesuarları
- Motor Yağmurlukları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Trafik Güvenliği
- Köpük
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- PHILIPS BURTON UV Ampul Muayene Işığı
- PARLEC Boş Çubuk
- UNITHERM Iso Hub İzolasyon Kapağı
- PASS AND SEYMOUR Turnlok Flanşlı Çıkışlar
- DAZOR Döküm Seti
- KIMBLE CHASE A Sınıfı Kohlrausch Volumetrik Şişeler
- HUMBOLDT Schmidt Çekiçleri
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, ES20M, Elastomerik Kaplinler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, CSFS Entegre Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri