Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 60722 3/4 Dirsek 90 Yakın Kaba 466 Psi 200f'de | AC8FLX 39R576

NIBCO 60722 3/4 Dirsek 90 Yakın Kaba 466 Psi 200f'de

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FLX Modeli: 60722 3/4Çapraz Referans: 39R576
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
€13.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın Kaba Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG x FTG
Maks. Basınç466 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.7 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 60722 1/2 Dirsek 90 Yakın Kaba 577 Psi 200f'de | AC8FMM 39R590 60722 1 / 2FTG x FTG577 psi @ 200 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€7.35
NIBCO 607 6 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır C x C | AC8FRH 39R680 607 6CxC201 psi @ 200 Derece F6.125 "6"€844.75
NIBCO 6072 4 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır 4 Giriş | AC8FTH 39R704 6072 4FTG x C235 psi @ 200 Derece F4.125 "4"€203.66
NIBCO 607 5 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır C x C | AC8FTQ 39R711 607 5CxC215 psi @ 200 Derece F5.125 "5"€635.15
NIBCO 60722 1 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır 1 Giriş | AC8FTU 39R714 60722 1FTG x FTG395 psi @ 200 Derece F1.125 "1"€17.59
NIBCO 607 31/2 Dirsek 90 Yakın Kaba Wrot Bakır C x C | AC8FTZ 39R719 607 31 / 2CxC243 psi @ 200 Derece F3.625 "3.5 "€241.95
NIBCO 60722 11/4 Dirsek 90 Yakın Pürüzlü Ftg x Ftg | AC8FUG 39R726 60722 11 / 4FTG x FTG351 psi @ 200 Derece F1.375 "1.25 "€21.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 60722 3/4 Dirsek 90 Yakın Kaba 466 Psi 200f'de
€13.27 / Adet