NIBCO Kaplin, Haddelenmiş Boru Durdurucu
stil | Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 600RS 4 | 293 psi @ 100 Derece F | 4.125 " | 4" | €81.43 | |
A | 600RS 3 | 317 psi @ 100 Derece F | 3.125 " | 3" | €51.92 | |
B | U600 RS 3/4 | 582 psi @ 100 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | €2.00 | |
A | 600 RS 5/8 | 631 psi @ 100 Derece F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | €3.71 | |
B | U600 RS 1/2 | 722 psi @ 100 Derece F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | €1.05 | |
B | U600 RS 5/16 | 779 psi @ 100 Derece F | 7 / 16 " | 5 / 16 " | €1.56 | |
B | U600 RS 3/8 | 779 psi @ 100 Derece F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €1.46 | |
B | U600 RS 3/16 | 912 psi @ 100 Derece F | 5 / 16 " | 3 / 16 " | €1.59 | |
B | U600 1 / 8 | 912 psi @ 100 Derece F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | €1.40 | |
B | U600 RS 1/4 | 912 psi @ 100 Derece F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €1.21 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su banyoları
- Egzoz ve Besleme Fanı Aksesuarları
- Özel Aletler
- Aydınlatma Kontrol Sistemi Sensörleri
- Doğrusal Mil ve Destek Rayları
- Motor Malzemeleri
- Kauçuk
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- INNOVATIVE COMPONENTS 1/4 "Diş Boyu Geçmeli Kilit Üç Uçlu Düğme
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Birlik, Sıkıştırma, Metal
- JAMCO Tel Taraflı Platform Kamyon
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yama Kablosu, Yüksek Etkili
- VULCAN HART Tekerlek, Döner
- AMS Çapraz Kollar
- ARO Yağ Pompaları
- GRAINGER Yedek Temperli Cam
- LINN GEAR Menteşe Üstü Konveyör Dişlileri
- MORSE CUTTING TOOLS Düz Kanallı Kılavuzlar, 7501G Düz Kanallı Kılavuz Serisi