Nibco U600rs 3/8 | Kaplin Haddelenmiş Boru Durdurucu Bakır | 5p174 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO U600RS 3/8 Kaplin Haddelenmiş Boru Durdurucu Wrot Bakır | AE4YQE 5P174

NIBCO U600RS 3/8 Kaplin Haddelenmiş Boru Durdurucu Yazı Bakır

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YQE Modeli: U600RS 3/8Çapraz Referans: 5P174
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
€1.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaplin, Haddelenmiş Boru Durdurucu
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç779 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 600RS 5/8 Kaplin Haddelenmiş Boru Durdurucu Wrot Bakır | AB3WCB 1VLG8 600 RS 5/8631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "5 / 8 "€3.71
NIBCO 600RS 3 Kaplinli Haddelenmiş Boru Durdurucu Wrot Bakır | AB3WCX 1VLK7 600RS 3317 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€57.11
NIBCO 600RS 4 Kaplin Haddelenmiş Boru Stop Wrot Bakır | AB3WDB 1VLL2 600RS 4293 psi @ 100 Derece F4.125 "4"€83.02
NIBCO U600 1/8 Kaplin Haddelenmiş Boru Durdurucu Wrot Bakır | AE4YQA 5P170 U600 1 / 8912 psi @ 100 Derece F1 / 4 "1 / 8 "€1.52
NIBCO U600RS 3/16 Kaplin Haddelenmiş Boru Durdurucu Wrot Bakır | AE4YQB 5P171 U600 RS 3/16912 psi @ 100 Derece F5 / 16 "3 / 16 "€1.65
NIBCO U600RS 1/4 Kaplin Haddelenmiş Boru Durdurucu Wrot Bakır | AE4YQC 5P172 U600 RS 1/4912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€1.21
NIBCO U600RS 5/16 Kaplin Haddelenmiş Boru Durdurucu Wrot Bakır | AE4YQD 5P173 U600 RS 5/16779 psi @ 100 Derece F7 / 16 "5 / 16 "€1.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO U600RS 3/8 Kaplin Haddelenmiş Boru Durdurucu Yazı Bakır
€1.55 / Adet