NIBCO Fitting Redüktör
stil | Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6002 31 / 2X3 | 243 psi @ 200 Derece F | 3-5/8" x 3-1/8" | 3-1 / 2 "x 3" | €77.20 | |
A | 6002 3X11 / 2 | 254 psi @ 200 Derece F | 3-1/8" x 1-5/8" | 3 "x 1-1 / 2" | €61.60 | |
A | 6002 3X11 / 4 | 254 psi @ 200 Derece F | 3-1/8" x 1-3/8" | 3 "x 1-1 / 4" | €60.11 | |
A | 6002 21/2X11/2 | 269 psi @ 200 Derece F | 2-5/8" x 1-5/8" | 2-1/2" x 1-1/2" | €46.41 | |
A | 6002 21 / 2X1 | 269 psi @ 200 Derece F | 2-5/8" x 1-1/8" | 2-1 / 2 "x 1" | €52.07 | |
A | 6002 21/2X11/4 | 269 psi @ 200 Derece F | 2-5/8" x 1-3/8" | 2-1/2" x 1-1/4" | €47.09 | |
A | 6002 2X3 / 4 | 291 psi @ 200 Derece F | 2-1/8" x 7/8" | 2 "x 3 / 4" | €26.58 | |
A | 6002 1X3 / 8 | 395 psi @ 200 Derece F | 7/8 "x 7/8" x 1/4 " | 3/4 "x 3/4" x 1/8 " | €7.76 | |
A | 6002 5/8X3/8 | 505 psi @ 200 Derece F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 5 / 8 "x 3 / 8" | €6.68 | |
A | 6002 11/2X1/2 | 577 psi @ 200 Derece F | 1-5/8" x 5/8" | 1-1/2" x 1/2" | €14.18 | |
A | 6002 11/2X3/4 | 577 psi @ 200 Derece F | 1-5/8" x 7/8" | 1-1/2" x 3/4" | €13.66 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gıda Tartıları
- Elektrikli Vibratörler
- Presleme Araçları
- Partikül Sayıcılar
- Pürüzsüz Tel
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Laboratuvar Aletleri
- Alet Saklama
- Laboratuvar Teşhisi
- Asfalt Testi
- BATTALION Kanca tarzı Kapı Tutacağı
- APPROVED VENDOR Tüp Uhmw 1 1/2 inç
- TENNSCO Tek Katlı Dolap Dolabı
- FOL-DA-TANK Yedek Gömlekleri
- CH HANSON Kilitli Pirinç Stencils, Tek Harf ve Rakam Setleri
- COOPER B-LINE Ayarlanabilir Kutu Stabilizatörleri
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC DWV P445 Gömme Temizleme T Parçası, Göbek x Göbek x FPT
- ARO Boru Tapaları
- WEG Muhafaza Bileşenleri ve Aksesuarları