Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 6002 3X11 / 2 Bağlantı Redüktörü Wrot Coper 3 x 1-1 / 2 In | AC8FQD 39R653

NIBCO 6002 3X11/2 Rekor Redüksiyon Kırma Bakır 3 x 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FQD Modeli: 6002 3X11/2Çapraz Referans: 39R653
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
€61.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Redüktörü
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG x C
Maks. Basınç254 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.3-1/8" x 1-5/8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 "x 1-1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 6002 11 / 2X3 / 4 Bağlantı Redüksiyonu Ftg x C 1-1 / 2 x 3/4 In | AC8FJL 39R520 6002 11/2X3/4577 psi @ 200 Derece F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"€13.66
NIBCO 6002 2X3 / 4 Rakor Redüksiyonu Wrot Bakır 2 x 3/4 In | AC8FKW 39R552 6002 2X3 / 4291 psi @ 200 Derece F2-1/8" x 7/8"2 "x 3 / 4"€26.58
NIBCO 6002 5 / 8X3 / 8 Bağlantı Redüktörü Wrot Coper 5/8 x 3/8 In | AC8FLB 39R557 6002 5/8X3/8505 psi @ 200 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.68
NIBCO 6002 11 / 2X1 / 2 Bağlantı Redüksiyonu Ftg x C 1-1 / 2 x 1/2 In | AC8FLP 39R569 6002 11/2X1/2577 psi @ 200 Derece F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€14.18
NIBCO 6002 21 / 2X11 / 2 Bağlantı Redüksiyonu 2-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FNM 39R614 6002 21/2X11/2269 psi @ 200 Derece F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"€46.41
NIBCO 6002 21 / 2X1 Bağlantı Redüktörü Wrot Coper 2-1 / 2 x 1 In | AC8FQK 39R659 6002 21 / 2X1269 psi @ 200 Derece F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"€52.07
NIBCO 6002 21 / 2X11 / 4 Bağlantı Redüktörü 2-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FQN 39R662 6002 21/2X11/4269 psi @ 200 Derece F2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"€47.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 6002 3X11/2 Rekor Redüksiyon Kırma Bakır 3 x 1-1/2 In
€61.60 / Adet