NIBCO Redüksiyon Dirsek, 90 Derece
stil | Model | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C7073 1/2x3/8 | Bakır Döküm | C x FNPT | 722 psi @ 100 Derece F | 3 / 8 " | -20 Derece ila 400 Derece F | 1 / 2 " | €10.16 | |
B | 707R-LF 11/4X3/4 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | CxC | 351 psi | - | -20 Derece ila 200 Derece F | 1-1/4" x 3/4" | €72.21 | |
C | 707R-LF 11 / 2X1 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | CxC | 327 psi | - | -20 Derece ila 200 Derece F | 1-1 / 2 "x 1" | €71.65 | |
D | 707-3R-LF 1/2X3/4 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x FNPT | 623 psi | 3 / 4 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1 / 2 " | €31.82 | |
E | 707-3R-LF 1/2X3/8 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x FNPT | 623 psi | 3 / 8 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1 / 2 " | €20.46 | |
D | 707-3R-LF 1/2X1/4 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x FNPT | 623 psi | 1 / 4 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1 / 2 " | €23.57 | |
E | 7073R-LF 3 / 4X1 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x FNPT | 623 psi | 1" | -20 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €52.42 | |
E | 7073R-LF 3/4X1/2 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x FNPT | 623 psi | 1 / 2 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €26.18 | |
D | 707-3R-LF 1X3/4 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x FNPT | 623 psi | 3 / 4 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1" | €53.13 | |
E | 7073R-LF 1X1 / 2 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x FNPT | 623 psi | 1 / 2 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1" | €52.61 | |
F | 707-4R-LF 1/2X3/4 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x MNPT | 623 psi | 3 / 4 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1 / 2 " | €29.14 | |
E | 707-4R-LF 3/4X1/2 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x MNPT | 623 psi | 1 / 2 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €10.21 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sofra takımı dağıtıcıları
- Kapalı Alan Vinç Montaj Braketleri
- Şaft Tutucular
- Isı Sapanlar
- Hidrolik Darbeli Darbeli Matkaplar
- Ekipman
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Özel Güvenlik Araçları
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- BANJO FITTINGS Dirsek, 90 Derece, Polipropilen
- BRADY Boru İşaretleyici, Soğutucu Akışkan Deşarjı
- SPEEDAIRE Hava Silindir Tek Etkili
- POWER DRIVE Zincir Kaplin Dişlileri
- BANJO FITTINGS Küresel Vana, Tam Geçişli
- DIXON H Tarzı Bağlayıcılar
- DURHAM MANUFACTURING Sabit İş İstasyonları
- APOLLO VALVES 70-940 Serisi Standart Bağlantı Noktalı 3 Yollu Saptırma Lehim Uçlu Bronz Küresel Vanalar
- WRIGHT TOOL Vuruşsuz Kaldıraç Anahtarları
- WEG CSW Santrifüj Anahtarlar