Nibco 707-3r-lf 1/2x3/4 | Dirsek Azaltma 90 Derece 1/2 X 3/4 In | 40f209 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 4 Dirsek İndirgeme 90 Derece 1/2 x 3/4 In | AD3MMP 40F209

NIBCO 707-3R-LF 1/2X3/4 Redüksiyon Dirsek 90 Derece 1/2 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MMP Model: 707-3R-LF 1/2X3/4Çapraz Referans: 40F209
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
€31.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek İndirgeme, 90 Derece
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Dökme Bronz
Bağlantı TürüC x FNPT
Maks. Basınç623 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7412200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
NIBCO 707R-LF 11 / 4X3 / 4 Dirsek İndirgeme 90 Derece C x C 1-1 / 4 x 3 / 4in | AD3MMK 40F205 707R-LF 11/4X3/4Düşük Kurşun Dökme BronzCxC351 psi--20 Derece ila 200 Derece F1-1/4" x 3/4"€72.21
NIBCO 707R-LF 11 / 2X1 Dirsek İndirgeme 90 Derece C x C 1-1 / 2 x 1 In | AD3MML 40F206 707R-LF 11 / 2X1Düşük Kurşun Dökme BronzCxC327 psi--20 Derece ila 200 Derece F1-1 / 2 "x 1"€71.65
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 8 Dirsek İndirgeme 90 Derece 1/2 x 3/8 In | AD3MMQ 40F210 707-3R-LF 1/2X3/8Düşük Kurşun Dökme BronzC x FNPT623 psi3 / 8 "-20 Derece ila 200 Derece F1 / 2 "€20.46
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X1 / 4 Dirsek Düşürücü 90 Derece 1/2 x 1/4 In | AD3MMR 40F211 707-3R-LF 1/2X1/4Düşük Kurşun Dökme BronzC x FNPT623 psi1 / 4 "-20 Derece ila 200 Derece F1 / 2 "€23.57
NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 Dirsek İndirgeme 90 Derece 3/4 x 1 In | AD3MMT 40F212 7073R-LF 3 / 4X1Düşük Kurşun Dökme BronzC x FNPT623 psi1"-20 Derece ila 200 Derece F3 / 4 "€52.42
NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 / 2 Dirsek İndirgeme 90 Derece 3/4 x 1/2 In | AD3MMU 40F213 7073R-LF 3/4X1/2Düşük Kurşun Dökme BronzC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 Derece ila 200 Derece F3 / 4 "€26.18
NIBCO 707-3R-LF 1X3 / 4 Dirsek Düşürücü 90 Derece 1 x 3/4 In | AD3MMV 40F214 707-3R-LF 1X3/4Düşük Kurşun Dökme BronzC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 Derece ila 200 Derece F1"€53.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 707-3R-LF 1/2X3/4 Redüksiyon Dirsek 90 Derece 1/2 x 3/4 In
€31.82 / Adet